7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60 機能メカニカルストッパー
1台
74,980 税込82,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N)1000 口幅(mm)20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg)約18 機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574 送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷


安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)288 本体質量(kg)約10 機能メカニカルストッパー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
当日出荷