測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)
本体質量(kg)約18
機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574
送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。
仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ
長さ(m)1.5
対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
1台
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。
仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様)
長さ(m)1.5
対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。
仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満
長さ(m)1.5
対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
厚さ(mm)サンプル::最大1.5
最大ストローク(mm)最大150
X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
最大ストローク(mm)最大 150
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
2018年トラスコ掲載ページ1 1897
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
質量(kg)約7.7
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式ハンドル式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
トラスコ品番856-9048
セット内容チャック取付板(GF-2)、標準型フォースゲージ取付板、高荷重型フォースゲージ取付板
質量(kg)26
2018年トラスコ掲載ページ1 1897
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
測定物の飛散防止用シールドです。破壊試験など測定物が測定者にかかる危険が予想される場合にご活用ください。測定サンプルの位置に合わせパネル位置を上下に移動できます。正面のパネルは閉扉時ロックすることが可能です。カバーの材質やサイズ変更などの特注を承っております。
用途ST-SSは計測スタンドと一緒に使用し、測定物の飛散を防止するセーフティーシールドです。破壊試験など飛散物が測定者にかかるなどの危険が予想される際にご活用ください。
材質パネル:アクリル
質量(g)約500
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
本体質量(kg)約 7.3
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式レバー式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。
粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。
JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N
アズワン品番67-9251-29
1台
¥92,980
税込¥102,278
33日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。
用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途GTW-2500Nは最大荷重2500Nまで対応の両開きバイス治具です。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。
付属品GTW-2500N用口金2個付き
材質ステンレス
質量(g)約 4142
口幅(mm)126
開き幅(mm)160
最大使用荷重(N)2500
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。
粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。
JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-L
アズワン品番67-9251-30
1台
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。一定の押し込み量で反発力を簡単に測定できます。ばね、緩衝剤、プラスチック部品の圧入、食品の押し込み力、切断力の測定に適しています。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。
用途FCAシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。安価でありながら、押し込み量を一定にし、再現性のある測定が行えます。
仕様測定スペース:50~80mm (※1)
付属品取扱説明書、L 型レンチ、取付ネジ、保証書
ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)
質量(kg)約 3
最大荷重(N)50
1台
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小移動が可能なハンドルタイプで、緻密な測定が可能です。小型・軽量で,フォースゲージを取り付けたまま保管・持ち運びできます。
用途KVシリーズは最大荷重50Nまで対応の小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ1回転1mmの微小な送り量で緻密な測定を可能にします。軽量・小型で持ち運びが容易です。
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。
仕様最大ストローク(※2):約 44mm
付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書
本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204
本体質量(kg)約 1.2
許容荷重(N)50
送り方式ツマミ
送り量(mm)18/1 回転
縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。
両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。
本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。
口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途縦型計測スタンド用のサンプル固定
付属品GTW-2500N用口金2個付き
寸法(mm)126×272×60.5
材質(本体)ステンレス
質量(g)約4142
口幅(mm)126
開き幅(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)2500
1個
¥149,800
税込¥164,780
32日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm
付属品計量カップ
最大使用荷重(N)500
1台
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器や速度・長さ計の取付といったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途MH-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のシンプルな横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、機能を絞ったコストパフォーマンスの高いシリーズで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。横型のためサンプルの設置が容易です。
仕様取付可能フォースゲージ:メカニカルフォースゲージ:FB、PS、PSM シリーズ、デジタルフォースゲージ:DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下)
付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、保証書
タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット
消費電力(W)50
本体質量(kg)約14
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(100/120/230から指定してください・付属品が異なります)
速度6~180mm/min
制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード
許容荷重(N)1000
使用環境条件0~40℃/35~70%(結露しないこと)
最大長(mm)サンプル:約280
1台
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。
仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下
タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット
電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)
消費電力(W)50
制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位)
速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位]
動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード
使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
関連キーワード