5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。 MX2はタイマー・カウンター機能搭載で、繰り返し耐久試験に適しています。
寸法(mm)220×380×562 質量(kg)18 最高高さ(mm)サンプル:235 安全装置上下限ストロークリミット 非常停止ボタン フロントシールド 電源(AC V)100~240 送り速度(mm/min)10~300 最大使用荷重(N)500
1個
259,800 税込285,780
欠品中

デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。タイマー・カウンター機能搭載で、繰り返し耐久試験に適しています。
寸法(mm)約280×410×660 質量(kg)約19 高さ(mm)サンプル最大:約300(ZTS/ZTAシリーズ取付時) 最大荷重(N)1000 速度10~300mm/min(デジタル設定) 対応オプション変位計組込、ストローク延長、速度範囲変更ほか RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
394,800 税込434,280
5日以内出荷

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。 仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下 タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット 電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 消費電力(W)50 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位) 速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位] 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
1台
529,800 税込582,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)