1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。
精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付 4 桁 グラフィック 本体質量(kg)約 1 最大荷重(N)1000 単位N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ