2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。 Φ0.1~1mm のしんせんの測定が可能です。 JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途鍼尖強さ・鋭利さ試験用 付属品押付板(鉄製台座)、CP-150N 規格JIS T9301 (2016) 「単回使用ごうしん(毫鍼)」一部準拠、ISO 17218 (2014) 「Sterile acupuncture needles for single use」一部準拠 本体質量(g)フォースゲージ取付側:約22 取付ねじM6 測定径(Φmm)【鍼体】0.1~1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)2
1個
31,980 税込35,178
32日以内出荷

しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。Φ0.1~1mm のしんせんの測定が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-ACU-2Nは最大荷重2Nまで対応のしんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様測定可能鍼体径(mm):Φ0.1~1 質量(g)フォースゲージ取付側 約 22 構成本体(含アルミホイル固定板)、押付板(鉄製台座)、CP-150N(※しんせん、アルミホイルは含まれません) 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)2
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 鍼灸