カップ系食品のふたやレトルトパウチのつき刺しなどの試験にご利用いただけます。サンプル抑えテーブルと併用し、フィルムのようなサンプルを動かないように固定することができ、正確な測定が可能です。
用途FR-KPシリーズはサンプル抑えテーブルと併用し、フィルム突き刺し試験を可能にする食品の測定用フィルム突き刺しプレートです。
材質プレート部:ポリカーボネート
質量(g)24
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
仕様開き幅:3
材質チャック部:アルミ
質量(g)33
寸法横幅:40
耐荷重(N)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
仕様開き幅:3
材質チャック部:アルミ
質量(g)18
寸法横幅:20
耐荷重(N)100
1台
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
食品・医療品など、機密性・快適性が求められる包装フィルムの剥離試験に最適です。剥離開始角度を簡易的に45度にそろえて試験を行えるため、実際の開封に近い条件で測定できます。高さ調整レバーや透明なチャック部、押さえ板で容易に試料を固定できます。サンプルのサイズ・形状に合わせて、特注対応も可能です。
用途P45-50Nは最大荷重50Nまで対応の簡易45度剥離試験治具です。食品・医療品など、機密性・快適性が求められる包装フィルムの剥離試験に最適です。
仕様●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX-1000N、MX2-500N-L、MX2-1000N、HV-500NⅡ-L、HV-1000N●対応容器寸法:高さ 10 ~100mm 直径 20 ~140mm、
質量(g)サンプルチャック部 約 10、 台座部 約 1500
最大使用荷重(N)50
1台
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
サクランボの軸など細いサンプルの引張試験にご利用いただけます。
用途FR-SC-3は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用スモールチャックです。包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験測定に最適です。
仕様開き幅:1
材質チャック部:アルミ
質量(g)10
寸法横幅:3
耐荷重(N)100
1台
¥12,980
税込¥14,278
30日以内出荷
関連キーワード