10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ 接点外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.2%F.S.±1digit 表示部符号付4桁(有機EL) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック 表示更新レート16回/秒 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位 バッテリー稼動時間8時間(約2時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒 付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、 型式eZT 本体質量(g)約 490 表示符号付4桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm) 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒 付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス) 電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC) 本体質量(g)1100 精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。) 表示符号付 4 桁 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック 測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位 サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。
仕様オーバーロード値:定格約200% 付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル 外形寸法(mm)233×305×87 接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.5%F.S.±1digit 本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示 測定単位N・m、N・cm(切替可能) 出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
1個ほか
169,800 税込186,780
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
仕様オーバーロード値:定格約200% 付属品データロガーソフトウェア アタッチメント8点(取付口:M6) USBケーブル 収納ケース 寸法(mm)75×34×191 質量(g)約490 電源(V)AC100(アダプタ付属) 精度±0.2%FS±1digit 機能マルチ表示(上下2段選択表示) ピークホールド(引張および圧縮) 内部メモリ(1000データ) コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム オフタイマ(自動電源オフ) 感度設定 時刻表示 設定ロック 最小単位0.001N サンプリング周期最大2000回/秒 出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A) コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG) オーバーロード警告
1台(1台)
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
最小単位0.001N 最大荷重(N)2 仕様オーバーロード値:定格200% 寸法(mm)75×34×191 質量(g)490 電源AC100V(アダプタ付属) 精度±0.2%F.S.±1digit 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロック サンプリング周期最大2000回/秒 出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。
用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。 仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択 付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ 電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電)) 精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2° 表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示) 計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度) 機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロック サンプリング周期2000 回/秒 駆動方式手動ひねり式(ハンディー) 使用環境条件0~40℃/20~80%RH 出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ
1台
319,800 税込351,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)