1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定速度・圧縮・引張方向を均一化し、再現性の高い測定が可能です。 マニュアルモード、シングルサイクルモード、連続サイクルモードの3つの測定モードが使用できます。 測長器やロングストロークなどの有償オプションが利用可能です。
仕様●最大荷重(N):1000●速度:8~240mm/min●サンプル最大高さ:420mm●機能:ストロークリミット(つまみ式)・マニュアル/シングルサイクル/連続サイクルモード●電源:AC100~240V,50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/263×368×903mm、テーブル/150×100mm●重量:約24kg●用途:圧縮・引張試験など●※フォースゲージは別売です。 アズワン品番68-1087-94
1台
309,800 税込340,780
23日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ