「fa-p」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)
電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)
本体質量(g)1100
精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)
表示符号付 4 桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
ケーブル長(m)約 3
保護等級IP64
許容過負荷150%