フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)500
開き幅(mm)最大/2
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
関連キーワード