47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。 仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ 付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本) 質量(g)約 5300、 許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。引張試験専用です。荷重値により3種類から選択できます。
用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。
1台
1,698 税込1,868
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 質量(g)約 2415 径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径) クランプネジ締め固定式 最大使用荷重(N)5000
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径) 本体質量(g)約 315 クランプネジ止め式 取付ねじM10 最大使用荷重(N)5000
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷

PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、 本体質量(g)約620 クランプ巻きつけ式 取付ネジ径M10 最大使用荷重(N)5000
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷

サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。 フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。 取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。
用途偏荷重防止アタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)
用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。 仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度 奥行(mm)20 本体質量(g)約 170 機能爪部交換、首固定機能 口幅(mm)20 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)1000
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷

ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格
用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
1台
379,800 税込417,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
1台
1,398 税込1,538
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ 接点外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.2%F.S.±1digit 表示部符号付4桁(有機EL) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック 表示更新レート16回/秒 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位 バッテリー稼動時間8時間(約2時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
1台ほか
91,980 税込101,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.7%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃) 質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 精度±0.5%F.S.以内 保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
122,800 税込135,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
1台
1,298 税込1,428
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
1台
529,800 税込582,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.5%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.5%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.5%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)