3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。 その他最大荷重値:100N 本体質量(kg)約 2.8 移動量(mm)XY ステージ:±30
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷

はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。 その他最大荷重値:100N 本体質量(kg)約 3.2 移動量(mm)XY ステージ:±30
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷