1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途高温用シリコーンオイルです。 トラスコ品番814-8143 透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 主成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2kg 粘度(mm2/s)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,698 税込4,068
当日出荷