材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
種類メンテナンス品
タイプジョイントブーツS型
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)34
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)28
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)56
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)42
寸法d(Φmm)28
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.31
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])950
寸法L(mm)94
寸法D(Φmm)28
寸法l(mm)31.5
寸法d(Φmm)14(H7)
スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)88
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:14
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:335
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:65
スプライン寸法(mm)11×14×3.0×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:75・スプラインスリーブ(SPO型)F1:40・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:28・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:17
1個
¥15,485
税込¥17,034
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:16
シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:184.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:34.5
六角(mm)寸法A:16.7
スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:128・6角穴スリーブ(GXA型)F:110・6角穴スリーブ(GXA型)l:34.5
スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:28・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:16
1個
¥12,844
税込¥14,128
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:16
シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:184.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:34.5
六角(mm)寸法A:16.7
スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:120
スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:28
1個
¥9,937
税込¥10,931
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブL2:90
スリーブ径(Φmm)D:28
1個
¥14,611
税込¥16,072
5日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:90
スリーブ長(mm)・スリーブDf:52・スリーブDp:40・t:8
スリーブ形状M:M5
スリーブ径(Φmm)D:28
1個
¥24,149
税込¥26,564
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブLf:90
スリーブ長(mm)・スリーブDf:52・スリーブDp:40・t:8
スリーブ形状M:M5
スリーブ径(Φmm)D:28
1個
¥21,280
税込¥23,408
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:300
シャフト長さL(mm)スリーブLf:90
スリーブ長(mm)・スリーブDf:52・スリーブDp:40・t:8
スリーブ径(Φmm)・D:28・J:5.5
1個
¥19,893
税込¥21,882
59日以内出荷
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブLf:90
スリーブ長(mm)・スリーブDf:52・スリーブDp:40・t:8
スリーブ径(Φmm)・D:28・J:5.5
1個
¥22,762
税込¥25,038
59日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
種類標準タイプ
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
種類標準タイプ
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)スリーブL2:90
スリーブ径(Φmm)D:28
1個
¥17,480
税込¥19,228
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:237
形状1-M-セットリング
寸法3-M:M4
Φd15
ΦD28
寸法P20
寸法H8.5
締付ねじM4
寸法MM4
1個
¥941
税込¥1,035
当日出荷
関連キーワード