カテゴリ
- 機構部品(47)
- メカニカル部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(43)
- 大阪魂(533)
- エスコ(244)
- NACHI(不二越)(125)
- グーリング(124)
- TRUSCO(100)
- OSG(オーエスジー)(84)
- 岡崎精工(78)
- EIKO(栄工舎)(76)
- RYOCO(菱高精機)(67)
- 京セラ(64)
- コガネイ(61)
- 三菱マテリアル(58)
- TAKIGEN(タキゲン)(52)
- SMC(50)
- シグマ光機(50)
- 住友電工ハードメタル(48)
- 岩田製作所(47)
- サンポール(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ4.5」の検索結果

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ステンレスクランプ600シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から6日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ターンタイプステージ1型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き スペースに合わせて小型3タイプ
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-512
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用くださいタイプURA寸法L(mm)38寸法H(mm)24寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法(Φmm)dJs6:12寸法B(mm)B±0.02:14寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5取付ねじサイズM4×15L
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。用途高精度小径用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ステンレスパイジョン 縦角タイプ USQ-601 USQ12-601
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。材質SUS304形状縦角タイプA□12W38B16H28F20C26G30J16PΦ4.5記号形状記号:USQ-601K7締付ねじM4
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PG4S601
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。材質SUS304形状垂直穴A15B28F20寸法4-ΦP:4.5Φd12D24C7E38G30記号形状記号:601締付ねじM4
カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ13-600
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,881税込¥2,0691個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-600形状横角タイプ寸法2-ΦP:4.5、□A:13寸法F20寸法G30寸法B14寸法C11寸法H14.5寸法W38寸法K7
URA型(固定型・圧入)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,698税込¥4,0681パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdJs6
UPA型(汎用型・割り締め)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,890税込¥5,3791パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください公差ΦdH7
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)種類標準タイプ
ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6全高L:42耐荷重(N)30
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.06タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)42寸法D(Φmm)19寸法e(mm)6寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)30寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ08-600
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状横角タイプA□8W32B11H11.5F16寸法2-ΦP:4.5C10G24記号形状記号:SQ-600K6.5締付ねじ4.5
カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ09-601
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状縦角タイプA□9W38B14.5H24.5F20寸法4-ΦP:4.5C24G30J14記号形状記号:SQ-601K7締付ねじM4
カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ13-601
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状縦角タイプA□13W38B15.5H24.5F20寸法4-ΦP:4.5C26G30J16記号形状記号:SQ-601K7締付ねじM4
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状ジョインベース:垂直取付A12.5色ホワイト取付垂直取付W32B19.5LM4H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5C20E9G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
FPA型(フランジ型・割り締め)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。FPAは2個1セットでご使用ください公差ΦdH7
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-512
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,798税込¥5,2781セット(2個)4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプUPA寸法L(mm)38寸法H(mm)28寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法B(mm)14±0.02寸法d(Φmm)12(H7)寸法N(mm)8.5取付ねじM4×15L寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5締付ねじM5.0
ステンレスパイジョン(垂直穴)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷さまざまな環境に応える組み立てパーツ。 機器取付け・研究開発・実験のスピード化に。用途垂直軸の固定に。 環境試験装置、飲食清涼飲料などに。
ステンレスクランプ620シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,490税込¥9,3391個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性