カテゴリ

  • メカニカル部品(297)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(106)
  • 大阪魂(1,353)
  • SMC(987)
  • Panasonic(パナソニック)(801)
  • エスコ(429)
  • TRUSCO(284)
  • 三木プーリ(260)
  • アズワン(223)
  • タイテックス(207)
  • NACHI(不二越)(184)
  • 清水製作所[継手](175)
  • グーリング(154)
  • OSG(オーエスジー)(152)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](150)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](134)
  • 岡崎精工(120)
  • 廣杉計器(112)
  • シグマ光機(108)
  • イマオコーポレーション(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ7」の検索結果

関連キーワード
305件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-OR 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-OR

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,112税込¥1,223
    1個
    当日出荷
    パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
    色オレンジ寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B16寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
  • ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-616 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-616

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,808税込¥6,389
    1個
    当日出荷
    ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
    タイプUPA寸法L(mm)48寸法H(mm)36寸法A(mm)9寸法S(mm)38寸法(Φmm)dH7:16寸法B(mm)B±0.02:18寸法N(mm)10寸法G(mm)26寸法K(mm)12寸法P(Φmm)5.5
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.09タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1500寸法L(mm)45寸法D(Φmm)22寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)21
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高トルク普及用(BD型)
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
    用途高精度小径用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(オプションパーツ) クランプレバー PMLシリーズ PML416-S

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,112税込¥1,223
    1個
    翌々日出荷
    パイジョン専用クランプレバー。六角レンチ不要・位置調整かんたん!
    色シルバー寸法EM4寸法DΦ10寸法F45寸法G14寸法A6寸法B16寸法CΦ7寸法HΦ9寸法J43寸法I14
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質S45C質量(g)12.5タイプM型最高回転数(min-1[r.p.m])700寸法L(mm)30寸法D(Φmm)10寸法l(mm)9寸法d(Φmm)5(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)2.4
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.19タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
  • UPW型(汎用型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    UPW型(汎用型・割り締め)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,788~税込¥3,067~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応
    公差ΦdH7
  • UPA型(汎用型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    UPA型(汎用型・割り締め)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
    公差ΦdH7
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
    材質SUS304曲り角度最大30°まで
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)0.17タイプBD型寸法L(mm)102寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)23寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)34スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)26
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
    材質S45C曲り角度最大30°まで
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)0.43タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])740寸法L(mm)100寸法F(mm)35寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)32.5スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    回転中に滑動する所にもご使用ください。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高トルク普及用(B型)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    種類標準タイプ
  • PS237 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS237

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    パイジョンの位置変えにネジを緩めたときのズレ落ちを防止 PS237で支え位置調整
    仕様-サイズΦ17×7
  • ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ゼロカップ キー溝付タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
    種類その他部品
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    質量(kg)0.06タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)42寸法D(Φmm)19寸法e(mm)6寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)30寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    種類標準タイプ
  • カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)161.5タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)151キー溝(A×B)(mm)6×22.8
  • カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-16KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-16KN

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)81タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M4×18L最高回転数(min-1[r.p.m])5000寸法L(mm)46寸法D(Φmm)34寸法l(mm)18寸法d1(Φmm)16(H7)寸法d2(Φmm)16(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)73キー溝(A×B)(mm)5×18.3
  • ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥26,182税込¥28,800
    1個
    4日以内出荷
    スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
    シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
  • FPA型(フランジ型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    FPA型(フランジ型・割り締め)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。FPAは2個1セットでご使用ください
    公差ΦdH7
  • ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
    シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:12シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:129・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:29六角(mm)寸法A:11.7スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:108・6角穴スリーブ(GXA型)F:95・6角穴スリーブ(GXA型)l:29スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:20・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:12
  • ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-512

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    タイプUPA寸法L(mm)38寸法H(mm)28寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法B(mm)14±0.02寸法d(Φmm)12(H7)寸法N(mm)8.5取付ねじM4×15L寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5締付ねじM5.0