112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)22 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)21
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ ブラック 取付ネジ取付 寸法2-M×有効:M4×8 ΦD222 寸法P12 寸法A14 寸法B24.5 寸法C24 寸法H7.5 寸法W38
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A12.5 ホワイト 取付垂直取付 W32 B19.5 LM4 H6.5 F10 寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5 C20 E9 G24 Φd18 ΦD215 耐荷重(N)26
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプ A9 ブラック 取付ネジ取付 W26 B15.5 L29.5 H5.5 F7 寸法2-M:M3、2-M×有効:M3×5、2-ΦP:3.5 C14 G19 P9 ΦD213 締付ねじM3
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A9 ホワイト 取付垂直取付 W26 B15.5 H5.5 F7 寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5 C14 E7 G19 Φd16 ΦD213 耐荷重(N)23
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本 曲り角度60°まで
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本 材質SCM435 曲り角度30°まで
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-P型
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
1個ほか
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類標準タイプ
1個ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ
1個ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-6
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435 質量(kg)0.03 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)12.5 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)6(H7) スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用) 芯振れ(m/m)0.05 最大伝達容量(N・m)9
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-18
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])880 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)37 寸法l(mm)20 寸法d(Φmm)18(H7) スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)98
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-12
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)31
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-60
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)11.5 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])280 寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)115 寸法l(mm)66 寸法d(Φmm)60(H7) スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)2157
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-35
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)2.78 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])460 寸法L(mm)140 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)35(H7) スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)490
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-30
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)1.64 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])560 寸法L(mm)122 寸法D(Φmm)58 寸法l(mm)34 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)343
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-45
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)8.06 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])260 寸法L(mm)270 寸法F(mm)95 寸法D(Φmm)88 寸法l(mm)49 寸法d(Φmm)45(H7) 寸法I(mm)87.5 スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.2
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-60
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)17.33 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])200 寸法L(mm)340 寸法F(mm)120 寸法D(Φmm)115 寸法l(mm)66 寸法d(Φmm)60(H7) 寸法I(mm)110 スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.2
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-25
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435 質量(kg)1.25 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])580 寸法L(mm)126 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)36 寸法d(Φmm)25(H7) スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)520
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-30
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435 質量(kg)2.18 タイプH型 最高回転数(min-1[r.p.m])510 寸法L(mm)165 寸法D(Φmm)57 寸法l(mm)51 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)804
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-22
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.91 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])690 寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)25 寸法d(Φmm)22(H7) スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)196
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-40
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)4.17 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])410 寸法L(mm)160 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)44 寸法d(Φmm)40(H7) スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)834
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.35 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])500 寸法L(mm)145 寸法F(mm)50 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)25 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)47.5 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.1
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-20
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.92 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])560 寸法L(mm)127 寸法F(mm)45 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)41 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.06 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1900 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)18 寸法l(mm)11 寸法d(Φmm)8(H7) スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)12
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-50
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)6.76 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])340 寸法L(mm)190 寸法D(Φmm)95 寸法l(mm)54 寸法d(Φmm)50(H7) スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)1373
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-25
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)1.23 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])630 寸法L(mm)108 寸法D(Φmm)52 寸法l(mm)29 寸法d(Φmm)25(H7) スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)265
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-45
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)5.42 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])370 寸法L(mm)175 寸法D(Φmm)88 寸法l(mm)49 寸法d(Φmm)45(H7) スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)1177
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-20
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.61 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])770 寸法L(mm)82 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)127
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-35
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)4.08 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])330 寸法L(mm)212 寸法F(mm)72 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)35(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.14
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-40
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)6.21 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])290 寸法L(mm)245 寸法F(mm)85 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)44 寸法d(Φmm)40(H7) 寸法I(mm)80 スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.14
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-12
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.23 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])900 寸法L(mm)80 寸法F(mm)30 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)12(H7) 寸法I(mm)25 スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)41
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-14
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.31 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])810 寸法L(mm)88 寸法F(mm)32 寸法D(Φmm)29 寸法l(mm)16 寸法d(Φmm)14(H7) 寸法I(mm)28 スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用) 芯振れ(m/m)0.1
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-25
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.83 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])450 寸法L(mm)163 寸法F(mm)55 寸法D(Φmm)52 寸法l(mm)29 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)54 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷