1,735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ 寸法E(mm)6 ねじ径M1/4-20 UNC
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
1個
特価
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A18 ホワイト W22 B33 G18 Φd115 ΦD129 Φd215 締付ねじ2-M5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F32 C6 E6 球径(Φmm)20 ΦD240 M1/4-20 UNC
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90 スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
1個
26,182 税込28,800
翌々日出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:12 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:129・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:29 六角(mm)寸法A:11.7 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:108・6角穴スリーブ(GXA型)F:95・6角穴スリーブ(GXA型)l:29 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:20・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:12
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A13 ホワイト W14 B19.5 G13 Φd110 ΦD120 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F23 C5 E6 球径(Φmm)12 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。 寸法H(mm)11 締付ねじM5 寸法E(mm)22
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
種類標準タイプ
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
種類標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:25 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:705 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:95 スプライン寸法(mm)21×25×5.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:115・スプラインスリーブ(SPA型)F:50・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:41 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:44・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:22
1個
28,947 税込31,842
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:5 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:150・スプラインシャフト(SPS型)L1:100 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:50 スプライン寸法(mm)大径5 m=0.5 z=8 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:42.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:7.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:10・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:5.9
1個
7,353 税込8,088
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:10 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:220 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:12 スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:60・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:20・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:20
1個
26,676 税込29,344
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:16 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:325 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:75 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:95・スプラインスリーブ(SPAS型)F:40・スプラインスリーブ(SPAS型)H:30・スプラインスリーブ(SPAS型)l:23 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:32・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:16
1個
61,503 税込67,653
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:90 スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:110・スプラインスリーブ(SPAS型)F:45・スプラインスリーブ(SPAS型)H:40・スプラインスリーブ(SPAS型)l:28 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:40・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:20
1個
79,325 税込87,258
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:8 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:230 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:70 スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:50.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:30・スプラインスリーブ(SPAS型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:16.5 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:16・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:8
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43 六角(mm)寸法A:25.6 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:200 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:44
1個
18,250 税込20,075
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:22 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:241・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:41 六角(mm)寸法A:22.6 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:190・6角穴スリーブ(GXA型)F:170・6角穴スリーブ(GXA型)l:41 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:38・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:22
1個
19,000 税込20,900
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:18 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:190・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:40 六角(mm)寸法A:18.7 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:140 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:32
1個
11,324 税込12,456
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:12 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:129・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:29 六角(mm)寸法A:11.7 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:100 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:20
1個
7,543 税込8,297
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:30 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:256・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:56 六角(mm)寸法A:31.6 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:200 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:54
1個
21,831 税込24,014
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100 スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:110・スプラインスリーブ(SPO型)F1:60・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:50・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:31
1個
30,733 税込33,806
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:20 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:515 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:85 スプライン寸法(mm)16×20×4.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:90・スプラインスリーブ(SPO型)F1:45・スプラインスリーブ(SPO型)H:35・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:36・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:23
1個
19,836 税込21,820
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:12 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:320 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80 スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:70・スプラインスリーブ(SPO型)F1:35・スプラインスリーブ(SPO型)H:25・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:24・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:15
1個
10,726 税込11,799
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:35 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:685 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:115 スプライン寸法(mm)28×34×7.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:140・スプラインスリーブ(SPA型)F:60・スプラインスリーブ(SPA型)H:55・スプラインスリーブ(SPA型)l:56 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:60・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:30
1個
42,845 税込47,130
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:16 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:325 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:75 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:95・スプラインスリーブ(SPA型)F:40・スプラインスリーブ(SPA型)H:30・スプラインスリーブ(SPA型)l:34.5 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:32・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:16
1個
20,834 税込22,917
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:60・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:8 スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:38.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:25・スプラインスリーブ(SPOS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:12.5
1個
22,772 税込25,049
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320 シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:14 スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:70・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:25・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10 スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:24
1個
31,730 税込34,903
5日以内出荷

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:10 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:300・スプラインシャフト(SPS型)L1:220 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80 スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:65・スプラインスリーブ(SPA型)F:30・スプラインスリーブ(SPA型)H:20・スプラインスリーブ(SPA型)l:23 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:20・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:10
1個
10,716 税込11,788
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43 六角(mm)寸法A:25.6 スリーブ長(mm)・6角穴スリーブ(GXA型)E:215・6角穴スリーブ(GXA型)F:190・6角穴スリーブ(GXA型)l:43 スリーブ径(Φmm)・6角穴スリーブ(GXA型)D:44・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:25
1個
22,363 税込24,599
5日以内出荷

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:8 シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:119・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:19 六角(mm)寸法A:7.7 スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:80 スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:13
1個
5,567 税込6,124
5日以内出荷