「パイプ 棚」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
寸法(mm)33×28×14
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:131
形状棚板支え
Φd25.1
寸法E24
寸法A38
寸法C14
締付ねじM5
寸法L35
1個
¥2,451
税込¥2,696
7日以内出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め
形状クロス90°穴
サイズΦ22×42
備考左締め
1個
¥2,509
税込¥2,760
当日出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-
サイズ36×29×22
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
棚板の支えやシャフトストッパーに
仕様-
形状棚板支え
サイズ33×28×14
1個
¥1,669
税込¥1,836
3日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付
A12.5
色ホワイト
取付垂直取付
W32
B19.5
LM4
H6.5
F10
寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5
C20
E9
G24
Φd18
ΦD215
耐荷重(N)26
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ホワイト
F23
C5
E6
球径(Φmm)12
ΦD230
M1/4-20 UNC
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ
寸法H(mm)15
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:近接タイプ
A9
色ブラック
取付ネジ取付
W26
B15.5
L29.5
H5.5
F7
寸法2-M:M3、2-M×有効:M3×5、2-ΦP:3.5
C14
G19
P9
ΦD213
締付ねじM3
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付
A9
色ホワイト
取付垂直取付
W26
B15.5
H5.5
F7
寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5
C14
E7
G19
Φd16
ΦD213
耐荷重(N)23
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80
寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11
全高L:105
1個
¥38,979
税込¥42,877
5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6
寸法J(mm)1/4-20 UNC
締付ねじM5
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ
寸法E(mm)6
ねじ径M1/4-20 UNC
センサブラケット用
BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。
寸法C(mm)3
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)12
ねじ径MM3
寸法J(Φmm)3.2
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
寸法D3(Φmm)-
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ
A25
色ブラック
W22
L96.5
寸法2-M×有効:M5×10、M×有効:M6×12
P15
W113
ΦD129
ΦD225
耐荷重(N)154
締付ねじ2-M5
ΦD316
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:水平取付
A9
色ブラック
取付水平取付
W26
B15.5
L44.5
H5.5
F7
寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5
C14
E9
G19
Φd16
ΦD213
耐荷重(N)23
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ