108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 6MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 肉厚(mm)0.5 外径(Φmm)6 外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159 税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング)
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
エコ商品
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付 材質アルミ(A2017) 表面処理カラーアルマイト
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

用途水平、側面軸の立ち上げに 寸法(mm)18×26×8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) Φd6 寸法H(mm)9 寸法A(mm)12 寸法E(mm)9 表面処理白色アルマイト 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 寸法W(mm)26 寸法G(mm)20 締付ねじM3 寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
790 税込869
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直角軸の取付に
仕様左締め サイズΦ13×25 寸法F(mm)9 寸法E(mm)9 Φd16 ΦD113 寸法P(mm)7 Φd26 締付ねじ2-M3
1個
1,342 税込1,476
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC860
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボスタイプ
ボス部分に追加工も出来ます。 ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
寸法D3(Φmm)-
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC862
BC860と同じ機能です。 部品にあわせて使い分けてください。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A9 ホワイト 取付垂直取付 W26 B15.5 H5.5 F7 寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5 C14 E7 G19 Φd16 ΦD213 耐荷重(N)23
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR45-300R
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60 寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10 全高L:90
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC865
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC06-863W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-863 ホワイト F12 C13 E9 Φd16 球径(Φmm)6 ΦD213 締付ねじM3
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ダブルタイプ
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A9 ホワイト W26 B15.5 L59 H5.5 F6 寸法2×2-M:M3、2×2-ΦP:3.5 C14 ΦD6 G19 K30 耐荷重(N)22 締付ねじM3
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC360 ホワイト 取付ネジ取付 Φd16 ΦD115 ΦD213 寸法G10 寸法A10 寸法B15 寸法L39 寸法W10
1個
4,598 税込5,058
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC360 ブラック 取付ネジ取付 Φd16 ΦD115 ΦD213 寸法G10 寸法A10 寸法B15 寸法L39 寸法W10
1個
4,598 税込5,058
59日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A17 ホワイト W10 L51 寸法2-M×有効:M3×5 E9 P9 Φd16 ΦD115 ΦD213 耐荷重(N)23 締付ねじM3×5
1個
7,098 税込7,808
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:水平取付 A9 ブラック 取付水平取付 W26 B15.5 L44.5 H5.5 F7 寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5 C14 E9 G19 Φd16 ΦD213 耐荷重(N)23
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A9 ブラック 取付垂直取付 W26 B15.5 L44.5 H5.5 F7 寸法2-N:M3、2-ΦP:19 C14 E7 G19 Φd16 ΦD213 耐荷重(N)23
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC864
取付け位置を延長したい場合に便利です。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC861
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A10 ホワイト W10 B15 G10 Φd16 ΦD115 Φd26 締付ねじ2-M3
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC863
貫通穴です。 取付軸をスライドさせることが出来ます。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)