36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本 材質S45C 曲り角度30°まで
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高トルク普及用
付属品スプリングピン2本 材質S45C 曲り角度60°まで
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)9.41 タイプBD型 寸法L(mm)350 寸法F(mm)122 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)70 寸法d(Φmm)40(H7) 寸法I(mm)114 スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)1422
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)6.45 タイプBD型 寸法L(mm)310 寸法F(mm)110 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)62 寸法d(Φmm)35(H7) 寸法I(mm)100 スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)941
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)2.22 タイプBD型 寸法L(mm)220 寸法F(mm)80 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)43 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)392
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.23 タイプBD型 寸法L(mm)188 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)40 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)62 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)196
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)17.9 タイプBD型 寸法L(mm)426 寸法F(mm)156 寸法D(Φmm)100 寸法l(mm)80 寸法d(Φmm)50(H7) 寸法I(mm)135 スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2648
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)4.15 タイプBD型 寸法L(mm)275 寸法F(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)56 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)588
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.17 タイプBD型 寸法L(mm)102 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)34 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)26
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.57 タイプBD型 寸法L(mm)200 寸法F(mm)70 寸法D(Φmm)44 寸法l(mm)41 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)65 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)265
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)29.28 タイプBD型 寸法L(mm)485 寸法F(mm)185 寸法D(Φmm)120 寸法l(mm)84 寸法d(Φmm)60(H7) 寸法I(mm)150 スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)4511
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)13.32 タイプBD型 寸法L(mm)390 寸法F(mm)140 寸法D(Φmm)90 寸法l(mm)76 寸法d(Φmm)45(H7) 寸法I(mm)125 スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2010
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)1.35 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1100 寸法L(mm)140 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)39.5 寸法d(Φmm)25(H7) スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)78
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.1 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 寸法L(mm)62 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.06 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)8(H7) スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)18
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)8.61 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])300 寸法L(mm)250 寸法D(Φmm)90 寸法l(mm)76 寸法d(Φmm)45(H7) スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2550
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.42 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)104 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)34.5 寸法d(Φmm)16(H7) スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)30
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.19 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法L(mm)74 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)23.5 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)16
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.2 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1100 寸法L(mm)84 寸法D(Φmm)24 寸法l(mm)29 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)55
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.87 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)124 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)54
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)2.41 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])950 寸法L(mm)178 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)52.5 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)137
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.11 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)68 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)31
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.31 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])950 寸法L(mm)94 寸法D(Φmm)28 寸法l(mm)31.5 寸法d(Φmm)14(H7) スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)88
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.03 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)12 寸法l(mm)18 寸法d(Φmm)6(H7) スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)8
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.61 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)158 寸法F(mm)54 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)34.5 寸法d(Φmm)16(H7) 寸法I(mm)52 スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)44
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)3.49 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])730 寸法L(mm)275 寸法F(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)52.5 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)78
1個
68,980 税込75,878
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.28 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)115 寸法F(mm)41 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)23.5 寸法d(Φmm)12(H7) 寸法I(mm)37 スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)24
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)1.26 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 寸法L(mm)188 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)62 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)61
1個
40,980 税込45,078
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.14 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法L(mm)96 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)31 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)12
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)2.02 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])880 寸法L(mm)220 寸法F(mm)80 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)39.5 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)108
1個
45,980 税込50,578
29日以内出荷

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 種類軸付タイプ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)