材質ステンレス(SUS304)
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付
材質アルミ(A2017)
表面処理カラーアルマイト
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。
寸法(mm)Φ15×37
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト M4
寸法F(mm)13
寸法E(mm)13
Φd110
ΦD115
勝手左
寸法P(mm)11
Φd210
締付ねじ2-M4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
用途水平、側面軸の立ち上げに
寸法(mm)18×26×8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
Φd6
寸法H(mm)9
寸法A(mm)12
寸法E(mm)9
表面処理白色アルマイト
寸法B(mm)5
寸法C(mm)8
寸法W(mm)26
寸法G(mm)20
締付ねじM3
寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
¥790
税込¥869
欠品中
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
直角軸の取付けに
仕様左締め
サイズΦ22×42
寸法F(mm)14
寸法E(mm)14
Φd112
ΦD122
寸法P(mm)14
Φd212
締付ねじ2-M4
1個
¥2,509
税込¥2,760
当日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
寸法(mm)28×38×12
サイズ28×38×12
Φd12
寸法H(mm)14
寸法A(mm)20
寸法E(mm)14
寸法B(mm)7
寸法C(mm)12
寸法W(mm)38
寸法G(mm)30
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,505
税込¥1,656
当日出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
角軸で片持ちや平行の架構造に
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
部品の取付けにペアで使用
軽い部品には1ヶ
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
サイズ22×32×10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
垂直軸の固定に
仕様左締め
形状垂直穴
サイズ19×32×20
備考左締め
1個
¥1,762
税込¥1,938
当日出荷
取付面はキリ穴加工を施しています。
厚みが薄くボルト締付けができます。
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ
寸法E(mm)6
ねじ径M1/4-20 UNC
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200
形状丸タイプ クロス90°穴
寸法□A:20
Φd20
ΦD29
寸法E21.5
寸法P24
寸法F21.5
締付ねじ2-M5
1個
¥3,658
税込¥4,024
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め
形状クロス90°穴
サイズΦ15×34
備考左締め
1個
¥1,669
税込¥1,836
当日出荷
フレームの支えやT字形取付に
仕様-
形状水平、垂直穴
サイズΦ13×20
1個
¥1,097
税込¥1,207
当日出荷
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-
形状垂直、水平穴
サイズΦ22×35
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
寸法(mm)22×32×10
Φd8
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,435
税込¥1,579
当日出荷
直角軸の取付に
仕様左締め
サイズΦ13×25
寸法F(mm)9
寸法E(mm)9
Φd16
ΦD113
寸法P(mm)7
Φd26
締付ねじ2-M3
1個
¥1,342
税込¥1,476
当日出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC363
色ホワイト
取付水平取付
Φd19
ΦD120
ΦD215
寸法G13
寸法A13
寸法B19
寸法L58.5
寸法W14
1個
¥5,121
税込¥5,633
当日出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途垂直穴の固定に
寸法(mm)31×48×30
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
付属品締付用ステンレスボルト
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-600
形状横角タイプ
寸法2-ΦP:5.5、□A:15
寸法F26
寸法G38
寸法B18
寸法C15
寸法H18.5
寸法W48
寸法K9
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001
A18
色ホワイト
W22
B33
G18
Φd115
ΦD129
Φd215
締付ねじ2-M5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
L120
Φd5
寸法A50
寸法L36
寸法MM5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
スペースに合わせて小型3タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ