312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(側面ネジ穴)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6 寸法J(mm)1/4-20 UNC 締付ねじM5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(丸穴 セパレートタイプ)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(平面ネジ穴加工)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(内径ネジ穴加工)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(板面自由加工)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(ネジ穴加工・ナット付き)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
締付ねじM5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット 光電Lタイプ VD VD03
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7 H29 H18 W122 W216 寸法P3.4 寸法B27 W312 寸法L44
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット 光電Lタイプ VD VD04
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25 H212 H110 W122 W216 寸法P4.5 寸法B28 W312 寸法L46
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)センサーブラケット 光電Lタイプ VD VD05
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.75 H215 H110 W125 W219 寸法P5.5 寸法B29 W315 寸法L48
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L150.5 L246.5 寸法*R:1.7 H29 H18 W122 W216 寸法P3.4 W312
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L154.5 L248.5 寸法*R:2.75 H215 H110 W125 W219 寸法P4.5 W315
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L150.5 L246.5 寸法*R:2.25 H212 H110 W122 W216 寸法P4.5 W312
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボールブラケット(ネジ穴とキリ穴併用)
アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ センサなどの取付けに
寸法A(mm)19 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)18 寸法E(mm)40.5 寸法J(mm)12 寸法K(Φmm)M3 寸法P(Φmm)3.2 耐荷重(N)48 締付ねじM5
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。 寸法H(mm)11 締付ねじM5 寸法E(mm)22
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ 寸法E(mm)6 ねじ径M1/4-20 UNC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ハンドル付きネジ PM520L
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
L120 Φd5 寸法A50 寸法L36 寸法MM5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L215 寸法*R:2.75 ΦD3.1 H215 H110 寸法P5.5 寸法A14 寸法B9 寸法C6 寸法L19 寸法W25
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L217 寸法*R:2.75 ΦD6.1 H215 H110 寸法P5.5 寸法A16 寸法B11 寸法C6 寸法L22 寸法W25
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L210 寸法*R:1.7 ΦD4.1 H29 H18 寸法P3.4 寸法A11 寸法B6 寸法C4 寸法L16 寸法W15
1個
699 税込769
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7 ΦD6.1 H29 H18 寸法P3.4 寸法A6 寸法C4 寸法L24 寸法W15
1個
619 税込681
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.75 ΦD6.1 H215 H110 寸法P5.5 寸法A6 寸法C6 寸法L29 寸法W25
1個
849 税込934
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25 ΦD6.1 H212 H110 寸法P4.5 寸法A6 寸法C5 寸法L25 寸法W20
1個
739 税込813
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7 ΦD4.1 H29 H18 寸法P3.4 寸法A5 寸法C4 寸法L22 寸法W15
1個
579 税込637
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L210 寸法*R:1.7 ΦD3.1 H29 H18 寸法P3.4 寸法A10 寸法B6 寸法C4 寸法L15 寸法W15
1個
699 税込769
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7 ΦD3.1 H29 H18 寸法P3.4 寸法A5 寸法C4 寸法L21 寸法W15
1個
579 税込637
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L213 寸法*R:2.25 ΦD4.1 H212 H110 寸法P4.5 寸法A12 寸法B8 寸法C5 寸法L17 寸法W20
1個
819 税込901
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.75 ΦD4.1 H215 H110 寸法P5.5 寸法A5 寸法C6 寸法L27 寸法W25
1個
819 税込901
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25 ΦD4.1 H212 H110 寸法P4.5 寸法A5 寸法C5 寸法L23 寸法W20
1個
699 税込769
5日以内出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L216 寸法*R:2.75 ΦD4.1 H215 H110 寸法P5.5 寸法A15 寸法B10 寸法C6 寸法L20 寸法W25
1個
919 税込1,011
5日以内出荷