「自在 45」の検索結果
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C
曲り角度最大30°まで
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法L(mm)45
寸法D(Φmm)22
寸法l(mm)12
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)21
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本
材質SCM435
曲り角度30°まで
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本
材質S45C
曲り角度60°まで
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本
材質S45C
曲り角度30°まで
JIS-B1454.AA型
高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本
曲り角度60°まで
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C
質量(g)12.5
タイプM型
最高回転数(min-1[r.p.m])700
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)2.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)31
高さ(mm)12
タイプロッドエンド
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ねじ寸法(mm)M6×1
引張荷重(N)最大:1370
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質SCM415
曲り角度最大60°まで
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプミニチュアタイプM型
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)8.06
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])260
寸法L(mm)270
寸法F(mm)95
寸法D(Φmm)88
寸法l(mm)49
寸法d(Φmm)45(H7)
寸法I(mm)87.5
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)8.61
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])300
寸法L(mm)250
寸法D(Φmm)90
寸法l(mm)76
寸法d(Φmm)45(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2550
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.43
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])740
寸法L(mm)100
寸法F(mm)35
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)18
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法I(mm)32.5
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.17
タイプBD型
寸法L(mm)102
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)34
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)26
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)270
山数2×7
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)110
寸法d(Φmm)90
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)5.42
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])370
寸法L(mm)175
寸法D(Φmm)88
寸法l(mm)49
寸法d(Φmm)45(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)1177
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)13.32
タイプBD型
寸法L(mm)390
寸法F(mm)140
寸法D(Φmm)90
寸法l(mm)76
寸法d(Φmm)45(H7)
寸法I(mm)125
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2010
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプS型
寸法L(mm)175
山数12
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)105
寸法d(Φmm)90
最高使用温度(℃)70
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)390
山数2×11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)92
最高使用温度(℃)70
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)250
山数16
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)91
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)4.15
タイプBD型
寸法L(mm)275
寸法F(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)56
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)588
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.87
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)124
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)37.5
寸法d(Φmm)20(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)54
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)1.25
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])580
寸法L(mm)126
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)36
寸法d(Φmm)25(H7)
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)520
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.03
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.05
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)2.18
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])510
寸法L(mm)165
寸法D(Φmm)57
寸法l(mm)51
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)804
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.05
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])1800
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.05
最大伝達容量(N・m)19
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.64
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])640
寸法L(mm)112
寸法F(mm)40
寸法D(Φmm)37
寸法l(mm)20
寸法d(Φmm)18(H7)
寸法I(mm)36
スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)2.22
タイプBD型
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)43
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)392
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.23
タイプBD型
寸法L(mm)188
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)40
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)62
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)196
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.42
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)104
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)34.5
寸法d(Φmm)16(H7)
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.19
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法L(mm)74
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)23.5
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)16
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.2
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1100
寸法L(mm)84
寸法D(Φmm)24
寸法l(mm)29
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)55
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.92
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])560
寸法L(mm)127
寸法F(mm)45
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)41
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)9.41
タイプBD型
寸法L(mm)350
寸法F(mm)122
寸法D(Φmm)80
寸法l(mm)70
寸法d(Φmm)40(H7)
寸法I(mm)114
スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)1422
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)6.45
タイプBD型
寸法L(mm)310
寸法F(mm)110
寸法D(Φmm)70
寸法l(mm)62
寸法d(Φmm)35(H7)
寸法I(mm)100
スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)941
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ