・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.42
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)104
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)34.5
寸法d(Φmm)16(H7)
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.19
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法L(mm)74
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)23.5
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)16
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)1.26
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
寸法L(mm)188
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)37.5
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)62
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)61
1個
¥40,980
税込¥45,078
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)2.41
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])950
寸法L(mm)178
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)52.5
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)137
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.14
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])2200
寸法L(mm)96
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)31
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)12
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)2.02
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])880
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)39.5
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)108
1個
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.61
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)158
寸法F(mm)54
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)34.5
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法I(mm)52
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)44
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)1.35
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1100
寸法L(mm)140
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)39.5
寸法d(Φmm)25(H7)
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)78
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)3.49
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])730
寸法L(mm)275
寸法F(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)52.5
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)78
1個
¥68,980
税込¥75,878
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.28
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)115
寸法F(mm)41
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)23.5
寸法d(Φmm)12(H7)
寸法I(mm)37
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)24
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.1
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
寸法L(mm)62
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)8
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.87
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)124
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)37.5
寸法d(Φmm)20(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)54
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
種類軸付タイプ
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプベアリングタイプK型
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質S45C
タイプベアリングタイプKD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
関連キーワード