24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6 質量(kg)0.63 タイプBR型 寸法L(mm)82 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)20(H7) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)59
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.57 タイプBD型 寸法L(mm)200 寸法F(mm)70 寸法D(Φmm)44 寸法l(mm)41 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)65 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)265
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)2.22 タイプBD型 寸法L(mm)220 寸法F(mm)80 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)43 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)392
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.23 タイプBD型 寸法L(mm)188 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)40 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)62 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)196
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)11.5 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])280 寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)115 寸法l(mm)66 寸法d(Φmm)60(H7) スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)2157
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)8.06 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])260 寸法L(mm)270 寸法F(mm)95 寸法D(Φmm)88 寸法l(mm)49 寸法d(Φmm)45(H7) 寸法I(mm)87.5 スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.2
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)17.33 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])200 寸法L(mm)340 寸法F(mm)120 寸法D(Φmm)115 寸法l(mm)66 寸法d(Φmm)60(H7) 寸法I(mm)110 スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.2
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)6.76 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])340 寸法L(mm)190 寸法D(Φmm)95 寸法l(mm)54 寸法d(Φmm)50(H7) スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)1373
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)5.42 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])370 寸法L(mm)175 寸法D(Φmm)88 寸法l(mm)49 寸法d(Φmm)45(H7) スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)1177
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)10.02 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])240 寸法L(mm)290 寸法F(mm)100 寸法D(Φmm)95 寸法l(mm)54 寸法d(Φmm)50(H7) 寸法I(mm)95 スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用) 芯振れ(m/m)0.2
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.2 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1100 寸法L(mm)84 寸法D(Φmm)24 寸法l(mm)29 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)55
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304 質量(kg)2.2 タイプHSD型 最高回転数(min-1[r.p.m])180 寸法L(mm)206 寸法F(mm)80 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)36 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)63 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)2
1個
64,980 税込71,478
29日以内出荷

・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304 質量(kg)1.11 タイプHSD型 最高回転数(min-1[r.p.m])230 寸法L(mm)164 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)28 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)50 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)180
1個
49,980 税込54,978
29日以内出荷

1個ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用 材質BC6 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ非磁耐蝕タイプBR型
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ