「0.2 芯」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)0.63
タイプBR型
寸法L(mm)82
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)20(H7)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)59
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.57
タイプBD型
寸法L(mm)200
寸法F(mm)70
寸法D(Φmm)44
寸法l(mm)41
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)65
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)265
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)2.22
タイプBD型
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)43
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)392
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.23
タイプBD型
寸法L(mm)188
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)40
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)62
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)196
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)11.5
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])280
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)115
寸法l(mm)66
寸法d(Φmm)60(H7)
スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)2157
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)8.06
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])260
寸法L(mm)270
寸法F(mm)95
寸法D(Φmm)88
寸法l(mm)49
寸法d(Φmm)45(H7)
寸法I(mm)87.5
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)17.33
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])200
寸法L(mm)340
寸法F(mm)120
寸法D(Φmm)115
寸法l(mm)66
寸法d(Φmm)60(H7)
寸法I(mm)110
スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)6.76
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])340
寸法L(mm)190
寸法D(Φmm)95
寸法l(mm)54
寸法d(Φmm)50(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)1373
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)5.42
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])370
寸法L(mm)175
寸法D(Φmm)88
寸法l(mm)49
寸法d(Φmm)45(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)1177
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)10.02
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])240
寸法L(mm)290
寸法F(mm)100
寸法D(Φmm)95
寸法l(mm)54
寸法d(Φmm)50(H7)
寸法I(mm)95
スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.2
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1100
寸法L(mm)84
寸法D(Φmm)24
寸法l(mm)29
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)55
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)2.2
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])180
寸法L(mm)206
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)36
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)63
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)2
1個
¥64,980
税込¥71,478
29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)1.11
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])230
寸法L(mm)164
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)28
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)50
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)180
1個
¥49,980
税込¥54,978
29日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質BC6
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ非磁耐蝕タイプBR型
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHSD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプD型
JIS規格B1454.AA型