「380r」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHSD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本
材質S45C
曲り角度30°まで
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.29
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])380
寸法L(mm)112
寸法F(mm)41
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)22
寸法d(Φmm)14(H7)
寸法I(mm)35.5
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)49
1個
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)1.8
最高回転数(min-1[r.p.m])380
寸法L(mm)195
寸法F(mm)73
寸法D(Φmm)51
寸法e(mm)17.5
寸法l(mm)35
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)61
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)6
寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.31
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])380
寸法L(mm)112
寸法F(mm)41
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)22
寸法d(Φmm)12(H7)
寸法I(mm)35.5
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
JIS-B1454CC型。総焼入れ耐摩用
種類軸付タイプ
材質SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ耐摩タイプHJD型
関連キーワード