ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-25C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)220山数2×9寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)80寸法d(Φmm)52最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-50C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)426山数2×12寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)150寸法d(Φmm)102最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-30C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)275山数2×9寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)95寸法d(Φmm)61最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-16C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)158山数2×6寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)55寸法d(Φmm)34最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-60C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)485山数2×11寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)175寸法d(Φmm)122最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-35C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)310山数2×10寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)105寸法d(Φmm)71最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-18C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)180山数2×7寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)38最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-22C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)200山数2×8寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)46最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-20C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)188山数2×7寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)65寸法d(Φmm)42最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-40C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)350山数2×10寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)120寸法d(Φmm)82最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-14C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)143山数2×5寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)30最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-45C三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプBD型寸法L(mm)390山数2×11寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)135寸法d(Φmm)92最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)2.22タイプBD型寸法L(mm)220寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)43寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)392
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-50三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)17.9タイプBD型寸法L(mm)426寸法F(mm)156寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)寸法I(mm)135スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2648
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)4.15タイプBD型寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)588
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.17タイプBD型寸法L(mm)102寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)23寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)34スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)26
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)1.57タイプBD型寸法L(mm)200寸法F(mm)70寸法D(Φmm)44寸法l(mm)41寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)65スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)265
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-60三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)29.28タイプBD型寸法L(mm)485寸法F(mm)185寸法D(Φmm)120寸法l(mm)84寸法d(Φmm)60(H7)寸法I(mm)150スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)4511
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)13.32タイプBD型寸法L(mm)390寸法F(mm)140寸法D(Φmm)90寸法l(mm)76寸法d(Φmm)45(H7)寸法I(mm)125スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2010
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BSD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・高トルク普及用
材質SUS304質量(kg)4.12タイプBSD型寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)282
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)1.23タイプBD型寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)40寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)196
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-40三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)9.41タイプBD型寸法L(mm)350寸法F(mm)122寸法D(Φmm)80寸法l(mm)70寸法d(Φmm)40(H7)寸法I(mm)114スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1422
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)6.45タイプBD型寸法L(mm)310寸法F(mm)110寸法D(Φmm)70寸法l(mm)62寸法d(Φmm)35(H7)寸法I(mm)100スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)941
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から翌々日出荷
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
給油メンテナンス用