3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC09-3860865W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ホワイトW14L87.5H3寸法2-M×有効:M3×6E35P9ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ2-M4ΦD39
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC09-3860868W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ホワイトW14L59.5寸法M×有効:M4×9P9W17ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ2-M4ΦD39
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC09-3860863B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ブラックW14L62寸法2-M×有効:M3×6E12.5P9Φd19ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ3-M4
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC09-3860868B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ブラックW14L59.5寸法2-M×有効:M3×6、M×有効:M4×9P9W17ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ2-M4ΦD39
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC09-3860865B三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ブラックW14L91H3寸法2-M×有効:M3×6E35P9ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじ2-M4ΦD39
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC09-3860863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプA19色ホワイトW14L62寸法2-M×有効:M3×6E12.5P9Φd19ΦD120ΦD215耐荷重(N)33締付ねじM3×6
ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC09-291三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4ΦD15Φd19寸法A12.5寸法B21.5
3次元ブラケット(ジョインボール) BC-866 BC09-866W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
形状BC-866色ホワイト寸法2-M:M3、2-ΦJ:3.2、球Φ:9ΦD218寸法P12寸法F16寸法C3
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC09-005863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:水平取付色ホワイト取付水平取付Φd19ΦD215寸法E12.5寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC09-005860W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ色ホワイト取付ネジ取付寸法2-M×有効:M3×6ΦD215寸法P9寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 水平取付 BC09-007863B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ブラック寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦd19ΦD215寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L61.5
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ ネジ取付 BC09-007860W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ホワイト寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦD215寸法P9寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L51.5
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ ネジ取付 BC09-007860B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ブラック寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦD215寸法P9寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L51.5
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC09-005864W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:垂直取付色ホワイト取付垂直取付Φd19ΦD215寸法E10寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 垂直取付 BC09-007864B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ブラック寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦd19ΦD215寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L69.5
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC09-005863B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:水平取付色ブラック取付水平取付Φd19ΦD215寸法E12.5寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC09-005860B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ色ブラック取付ネジ取付寸法2-M×有効:M3×6ΦD215寸法P9寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 水平取付 BC09-007863W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ホワイト寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦd19ΦD215寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L61.5
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC09-005864B三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:垂直取付色ブラック取付垂直取付Φd19ΦD215寸法E10寸法A12.5寸法B19.5寸法C20寸法H6.5寸法W32
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 垂直取付 BC09-007864W三好キカイ(旧:三好パイジョン)59日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ホワイト寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦd19ΦD215寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L69.5
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)4日以内出荷から9日以内出荷
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11締付ねじM5寸法E(mm)22
BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
BC860三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
ボスタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から16日以内出荷
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
BC862三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。
BC863三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
貫通穴です。
取付軸をスライドさせることが出来ます。
BC866三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
センサブラケット用
BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。
寸法C(mm)3寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)12ねじ径MM3寸法J(Φmm)3.2
平行回転タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
ボールブラケット(ネジ穴とキリ穴併用)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
センサなどの取付けに
寸法A(mm)19寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法E(mm)40.5寸法J(mm)12寸法K(Φmm)M3寸法P(Φmm)3.2耐荷重(N)48締付ねじM5
ボールブラケット(平面ネジ穴加工)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
シャフトタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
複合角取付けが出来ます。
Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。
光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。