22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ 寸法E(mm)6 ねじ径M1/4-20 UNC
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC860
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC864
取付け位置を延長したい場合に便利です。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC871
セパレートタイプ 後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC862
BC860と同じ機能です。 部品にあわせて使い分けてください。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC861
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC865
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC858
両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC863
貫通穴です。 取付軸をスライドさせることが出来ます。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)フリータイプ
W球面移動で取付面が自由自在 液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-860 BC16-860W
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-860 ホワイト 寸法2-M×有効:M5×10、球Φ:16 ΦD225 寸法P15 寸法F20 寸法C13
1個
1,672 税込1,839
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ ブラック 寸法2×2-Φ:M4ザグリ ΦD16 寸法E40 耐荷重(N)94 締付ねじ2-M4 寸法L94 寸法K75
1個
7,002 税込7,702
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ ブラック 寸法2-N:M5、2-ΦP:5.5 ΦD16 寸法E40 寸法R13 寸法L112 寸法K75 寸法S30 寸法Y27
1個
8,256 税込9,082
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ ホワイト 寸法2-N:M5、2-ΦP:5.5 ΦD16 寸法E40 寸法R13 寸法L112 寸法K75 寸法S30 寸法Y27
1個
8,256 税込9,082
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ ホワイト ΦD16 寸法G37 寸法A18 寸法B31.5 寸法C30 寸法H9.5 寸法L130 寸法W48 寸法K75
1個
9,510 税込10,461
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ ホワイト 寸法2×2-Φ:M4ザグリ ΦD16 寸法E40 耐荷重(N)94 締付ねじ2-M4 寸法L94 寸法K75
1個
6,998 税込7,698
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ ブラック ΦD16 寸法G37 寸法A18 寸法B31.5 寸法C30 寸法H9.5 寸法L130 寸法W48 寸法K75
1個
8,998 税込9,898
59日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ