商品豆知識
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
JIS-B1454.AA型
高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本
曲り角度60°まで
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.43
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])740
寸法L(mm)100
寸法F(mm)35
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)18
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法I(mm)32.5
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.64
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])640
寸法L(mm)112
寸法F(mm)40
寸法D(Φmm)37
寸法l(mm)20
寸法d(Φmm)18(H7)
寸法I(mm)36
スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.92
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])560
寸法L(mm)127
寸法F(mm)45
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)41
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)6.21
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])290
寸法L(mm)245
寸法F(mm)85
寸法D(Φmm)80
寸法l(mm)44
寸法d(Φmm)40(H7)
寸法I(mm)80
スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.23
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])900
寸法L(mm)80
寸法F(mm)30
寸法D(Φmm)26
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)12(H7)
寸法I(mm)25
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)41
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.31
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])810
寸法L(mm)88
寸法F(mm)32
寸法D(Φmm)29
寸法l(mm)16
寸法d(Φmm)14(H7)
寸法I(mm)28
スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.83
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])450
寸法L(mm)163
寸法F(mm)55
寸法D(Φmm)52
寸法l(mm)29
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)54
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)10.02
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])240
寸法L(mm)290
寸法F(mm)100
寸法D(Φmm)95
寸法l(mm)54
寸法d(Φmm)50(H7)
寸法I(mm)95
スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)2.38
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])410
寸法L(mm)182
寸法F(mm)60
寸法D(Φmm)58
寸法l(mm)34
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)61
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)8.06
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])260
寸法L(mm)270
寸法F(mm)95
寸法D(Φmm)88
寸法l(mm)49
寸法d(Φmm)45(H7)
寸法I(mm)87.5
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)17.33
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])200
寸法L(mm)340
寸法F(mm)120
寸法D(Φmm)115
寸法l(mm)66
寸法d(Φmm)60(H7)
寸法I(mm)110
スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)4.08
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])330
寸法L(mm)212
寸法F(mm)72
寸法D(Φmm)70
寸法l(mm)39
寸法d(Φmm)35(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)245
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)95
寸法d(Φmm)82
最高使用温度(℃)70
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)163
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)65
寸法d(Φmm)54
最高使用温度(℃)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)145
山数2×5
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)48
最高使用温度(℃)70
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)127
山数2×4
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)55
寸法d(Φmm)43
最高使用温度(℃)70
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)270
山数2×7
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)110
寸法d(Φmm)90
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)290
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)120
寸法d(Φmm)97
最高使用温度(℃)70
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)88
山数2×2
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)30
最高使用温度(℃)70
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)340
山数2×9
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)145
寸法d(Φmm)118
最高使用温度(℃)70
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)212
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)85
寸法d(Φmm)72
最高使用温度(℃)70
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)100
山数2×2
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)40
寸法d(Φmm)33
最高使用温度(℃)70
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)112
山数2×4
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)38
最高使用温度(℃)70
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)182
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)70
寸法d(Φmm)59
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.35
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])500
寸法L(mm)145
寸法F(mm)50
寸法D(Φmm)47
寸法l(mm)25
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)47.5
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥32,980
税込¥36,278
29日以内出荷
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本
材質S45C
曲り角度60°まで
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質SCM415
曲り角度最大60°まで
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.17
タイプBD型
寸法L(mm)102
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)34
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)26
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)4.15
タイプBD型
寸法L(mm)275
寸法F(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)56
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)588
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)2.22
タイプBD型
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)43
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)392
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.23
タイプBD型
寸法L(mm)188
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)40
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)62
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)196
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)9.41
タイプBD型
寸法L(mm)350
寸法F(mm)122
寸法D(Φmm)80
寸法l(mm)70
寸法d(Φmm)40(H7)
寸法I(mm)114
スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)1422
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)6.45
タイプBD型
寸法L(mm)310
寸法F(mm)110
寸法D(Φmm)70
寸法l(mm)62
寸法d(Φmm)35(H7)
寸法I(mm)100
スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)941
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415
質量(kg)0.03
最高回転数(min-1[r.p.m])1400
寸法L(mm)49.5
寸法F(mm)18.5
寸法D(Φmm)12
寸法e(mm)4.5
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)6(H7)
寸法I(mm)15.5
芯振れ(m/m)0.1
寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
質量(kg)0.4
寸法L(mm)117.5
寸法F(mm)43.5
寸法D(Φmm)30
寸法(Φmm)dH7:16
寸法e(mm)11
寸法l(mm)20
最大回転数(min-1[r.p.m])630
寸法I(mm)37
寸法P(Φmm)H8/m6:6.5
芯振れ精度(mm)0.1
1個
¥11,495
税込¥12,645
翌々日出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.08
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])570
寸法L(mm)80
寸法F(mm)30
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
寸法I(mm)25
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.15
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])460
寸法L(mm)90
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)17
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)28
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)20
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ