2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-30
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)2.38 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])410 寸法L(mm)182 寸法F(mm)60 寸法D(Φmm)58 寸法l(mm)34 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)61 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.14
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)182 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)70 寸法d(Φmm)59 最高使用温度(℃)70
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

関連カテゴリ