カテゴリ
- 機構部品(15)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(556)
- KHK(小原歯車工業)(74)
- イマオコーポレーション(46)
- ニューマシン(44)
- ナベヤ(39)
- 三木プーリ(37)
- TPP(30)
- TRUSCO(27)
- エスコ(25)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- KEIBA(20)
- 千代田通商(18)
- フジトク(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- リケン(15)
- シグマ光機(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-15mm」の検索結果
特価

マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ステンレスクランプ525シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
ステンレスクランプ526シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から6日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15公差ΦdH8
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ
ステンレスクランプ534シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304公差ΦdH8
ステンレスクランプ538シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法A(mm)20寸法F(mm)31寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法B(mm)46寸法C(mm)19
ステンレスクランプ535シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304
ステンレスクランプ536シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15
ステンレスクランプ528シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法A(mm)20寸法F(mm)31寸法D(Φmm)32寸法E(mm)15寸法B(mm)46寸法C(mm)16
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.75タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)105寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)324寸法P(Φmm)10(H8/m6)
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)15(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)215寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法L2(mm)470寸法L3(mm)230寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用材質SCM415質量(kg)1.16最高回転数(min-1[r.p.m])430寸法L(mm)168寸法F(mm)63寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)382寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,353税込¥8,0881個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:8シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:300・スプラインシャフト(SPS型)L1:230シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:70スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:50.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:15スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:16・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:9.9
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:10シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:300・スプラインシャフト(SPS型)L1:220シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:65・スプラインスリーブ(SPO型)F1:30・スプラインスリーブ(SPO型)H:20・スプラインスリーブ(SPO型)N:15スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:20・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:12