24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)1.37 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])230 寸法L(mm)126 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)36 寸法d(Φmm)25(H7) スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)226
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.03 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])800 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)12.5 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)6(H7) スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)3
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.69 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])290 寸法L(mm)100 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)28 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)118
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.19 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])480 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)22 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)26
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.05 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])720 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)16.5 寸法d(Φmm)8(H7) スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)9
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)0.09 タイプHS型 最高回転数(min-1[r.p.m])580 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)17 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)15
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHS-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)842(0/-F) 寸法F(mm)45(スライド量) 寸法S(mm)90 寸法D(Φmm)40 寸法E(mm)110 寸法l(mm)28 寸法L2(mm)742 寸法L3(mm)600 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)50 寸法A(Φmm)22 スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6
1個
129,800 税込142,780
29日以内出荷

・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHS-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)440(0/-F) 寸法F(mm)35(スライド量) 寸法S(mm)80 寸法D(Φmm)20 寸法E(mm)65 寸法l(mm)17 寸法L2(mm)384 寸法L3(mm)300 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)28 寸法A(Φmm)10 スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18
1個
47,980 税込52,778
29日以内出荷

・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHS-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)8.5 寸法L1(mm)252(0/-F) 寸法F(mm)25(スライド量) 寸法S(mm)60 寸法D(Φmm)12.5 寸法E(mm)43.5 寸法l(mm)13 寸法L2(mm)212 寸法L3(mm)150 寸法d(Φmm)6(H7) 寸法I(mm)20 寸法A(Φmm)6 スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10
1個
38,980 税込42,878
29日以内出荷

・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHS-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)10.5 寸法L1(mm)423.5(0/-F) 寸法F(mm)30(スライド量) 寸法S(mm)70 寸法D(Φmm)16 寸法E(mm)50.5 寸法l(mm)16.5 寸法L2(mm)373.5 寸法L3(mm)300 寸法d(Φmm)8(H7) 寸法I(mm)25 寸法A(Φmm)8 スプリングピン寸法(mm)12(取付用) スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14
1個
39,980 税込43,978
29日以内出荷

・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHS-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)602(0/-F) 寸法F(mm)40(スライド量) 寸法S(mm)75 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)95 寸法l(mm)23 寸法L2(mm)522 寸法L3(mm)400 寸法d(Φmm)16(H7) 寸法I(mm)40 寸法A(Φmm)16 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6
1個
94,980 税込104,478
29日以内出荷

・回転と摺動が同時に伝達出来る
タイプHS-P 種類軸付タイプ 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)575(0/-F) 寸法F(mm)35(スライド量) 寸法S(mm)80 寸法D(Φmm)25 寸法E(mm)80 寸法l(mm)22 寸法L2(mm)504 寸法L3(mm)400 寸法d(Φmm)12(H7) 寸法I(mm)35.5 寸法A(Φmm)12 スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14
1個
58,980 税込64,878
29日以内出荷

1個
39,900 税込43,890
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)2.82 タイプBS型 最高回転数(min-1[r.p.m])190 寸法L(mm)178 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)56 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)353
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)11.7 タイプBS型 最高回転数(min-1[r.p.m])110 寸法L(mm)270 寸法D(Φmm)100 寸法l(mm)80 寸法d(Φmm)50(H7) スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)1667
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316 質量(kg)0.19 タイプHSS型 最高回転数(min-1[r.p.m])480 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)22 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)26
1個
10,980 税込12,078
29日以内出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)19.1 タイプBS型 最高回転数(min-1[r.p.m])90 寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)120 寸法l(mm)84 寸法d(Φmm)60(H7) スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2844
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316 質量(kg)0.09 タイプHSS型 最高回転数(min-1[r.p.m])580 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)17 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)15
1個
8,598 税込9,458
29日以内出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316 質量(kg)0.05 タイプHSS型 最高回転数(min-1[r.p.m])720 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)16.5 寸法d(Φmm)8(H7) スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)9
1個
6,898 税込7,588
29日以内出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304 質量(kg)6.5 タイプBS型 最高回転数(min-1[r.p.m])140 寸法L(mm)228 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)70 寸法d(Φmm)40(H7) スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)843
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316 質量(kg)0.03 タイプHSS型 最高回転数(min-1[r.p.m])800 寸法L(mm)40 寸法D(Φmm)12.5 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)6(H7) スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)3
1個
5,898 税込6,488
29日以内出荷

用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • hsw
  • phs