カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(23)
- WIDIN(21)
- ATEN(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- StarTech.com(10)
- SMC(9)
- CKD(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- カワムラサイクル(9)
- エスコ(7)
- 三木プーリ(7)
- ラムマウント(7)
- Yamato(大和製衡)(6)
- KTC(5)
- 明治機械製作所(5)
- サンワサプライ(4)
- ダイヘン(4)
- ブランドをもっと見る
「idi 30 40 8」の検索結果

ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR30-300
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに仕様●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:4●取付用ネジピッチR×P:18×18●固定ベースW×C:60×40●固定用ボルト穴4-Φザグリ:5.5●固定用ボルト穴G×F:46×26寸法ステージ面K×N:40×30、板厚H:10、板厚J:9全高L:60耐荷重(N)50
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-8C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)40山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)17最高使用温度(℃)90
六角軸スライド NXOスライド NXOシリーズ NXO-8-300L
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,600税込¥8,3601個7日以内出荷六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブL2:40スリーブ径(Φmm)D:13
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥69,980税込¥76,9781個31日以内出荷・取付フランジは別売りです。サイズ30タイプKFD種類軸付タイプ寸法L(mm)167寸法D(Φmm)118寸法l(mm)50寸法T(mm)7寸法M(mm)54寸法N(mm)45寸法G(mm)2寸法K(mm)40寸法B(Φmm)89(回転直径)寸法A(Φmm)57最大伝達容量(N・m)294寸法P(Φmm)8寸法P.C.D.(mm)70.3曲り角度最大15°
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷・取付フランジは別売りです。サイズ30タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)80寸法D(Φmm)118寸法l(mm)50寸法M(mm)54寸法N(mm)45寸法G(mm)2寸法K(mm)40寸法B(Φmm)89(回転直径)寸法A(Φmm)57最大伝達容量(N・m)294寸法P(Φmm)8寸法P.C.D.(mm)70.3曲り角度最大15°
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ターンタイプステージ1型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き スペースに合わせて小型3タイプ
ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6全高L:42耐荷重(N)30
ステンレスクランプ526シリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から6日以内出荷さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性材質SUS304ねじM5(締付用)寸法E(mm)15公差ΦdH8
ステンレスパイジョン(垂直穴)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷さまざまな環境に応える組み立てパーツ。 機器取付け・研究開発・実験のスピード化に。用途垂直軸の固定に。 環境試験装置、飲食清涼飲料などに。
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ジョイントブーツ S型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-8-300L
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,163税込¥12,2791個61日以内出荷六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブLf:40スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:22・t:7スリーブ径(Φmm)・D:13・J:3.5
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-8-300L
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥12,312税込¥13,5431個61日以内出荷六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブLf:40スリーブ長(mm)・スリーブDf:28・スリーブDp:22・t:7スリーブ形状M:M3スリーブ径(Φmm)D:13
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC13-85865W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,315税込¥8,0471個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類形状ダブルタイプ色ホワイト寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5ΦD13寸法E40寸法R11寸法L72.5寸法K42寸法S30寸法Y27
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC16-85965B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,256税込¥9,0821個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類形状ダブルタイプ色ブラック寸法2-N:M5、2-ΦP:5.5ΦD16寸法E40寸法R13寸法L112寸法K75寸法S30寸法Y27
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC13-85965B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,398税込¥8,1381個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類形状ダブルタイプ色ブラック寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5ΦD13寸法E40寸法R11寸法L95.5寸法K65寸法S30寸法Y27
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC13-85965W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,315税込¥8,0471個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類形状ダブルタイプ色ホワイト寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5ΦD13寸法E40寸法R11寸法L95.5寸法K65寸法S30寸法Y27
3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ (ショート) ジョイントベース+ジョイントボール BC16-85965W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,256税込¥9,0821個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類形状ダブルタイプ色ホワイト寸法2-N:M5、2-ΦP:5.5ΦD16寸法E40寸法R13寸法L112寸法K75寸法S30寸法Y27
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-16-300L
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,893税込¥21,8821個61日以内出荷六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブLf:90スリーブ長(mm)・スリーブDf:52・スリーブDp:40・t:8スリーブ径(Φmm)・D:28・J:5.5
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-16-300L
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥21,280税込¥23,4081個61日以内出荷六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:300シャフト長さL(mm)スリーブLf:90スリーブ長(mm)・スリーブDf:52・スリーブDp:40・t:8スリーブ形状M:M5スリーブ径(Φmm)D:28