カテゴリ
- 農業機械(5,855)
- 制御機器(2,129)
- メカニカル部品(1,633)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,392)
- 測定用品(1,354)
- 機構部品(944)
- バイク純正部品(829)
- パソコン/周辺機器(766)
- 空調・照明・電設資材(763)
- 油圧機器・油圧ホース(694)
- 切削工具(645)
- 作業工具(605)
- ねじ・ボルト・釘(593)
- 科学研究・開発用品(462)
- FA担当者のオススメ新商品(462)
- 物流用品(452)
- 自動車純正部品(381)
- 厨房用品(366)
- 配管・水廻り設備部材(354)
- 電気材料(340)
- 家電(259)
- 防犯用品(193)
- バイク部品(176)
- 建築金物(144)
- 測定関連サービス(139)
- 卓上消耗品(136)
- 船舶用品・漁業資材(129)
- 電動工具(114)
- 清掃用品(104)
- 保管用品(103)
- 作業服(94)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- 事務用品(85)
- 梱包用品(83)
- 塗料(80)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(76)
- オフィス家具(76)
- 店舗什器・備品(73)
- 溶接用品(70)
- 研磨材(70)
- 安全用品(66)
- 防災用品(65)
- カー用品(64)
- 住設機器(61)
- 学童・教育用品(60)
- トラック純正部品(60)
- 医療(56)
- 自動車補修部品(56)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
- 介護用品(44)
- 塗装・養生・内装用品(39)
- 自転車部品(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
- 建材・エクステリア(35)
- 農業・園芸資材(34)
- 日用品(29)
- バッテリー・電装(28)
- 完成車(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- ヘルスケア(23)
- 救急・衛生(23)
- 空圧工具(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 縫製用品(21)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- テープ(15)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- エンジン工具(12)
- 接着剤・補修材(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 安全標識(10)
- 整備工具・収納(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 手袋(8)
- 食品・飲料(8)
- 洗剤・除去剤(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 洗車・清掃(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 理美容(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(47)
- BIGM(丸山製作所)(5,803)
- SMC(883)
- 理研計器(835)
- ホンダ(793)
- RS PRO(570)
- Panasonic(パナソニック)(371)
- 大阪魂(362)
- KITO(キトー)(256)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(253)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(226)
- エスコ(212)
- イマオコーポレーション(199)
- トヨタ(199)
- 三木プーリ(175)
- omron(オムロン)(169)
- TRUSCO(168)
- KHK(小原歯車工業)(155)
- 三菱電機(152)
- ODELIC(オーデリック)(128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「30 40 8」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
IPX7防水Bluetoothスピーカー
40s¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から5日以内出荷iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC 5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
IPX7防水Bluetoothスピーカー
40s¥9,098税込¥10,0081個当日出荷ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
30°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコーク・M
ヤヨイ化学(21件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(500g×6本)ほか当日出荷から5日以内出荷待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(80個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
丸三食品 ふりだし 箱 8gX30袋x40
丸三食品¥59,980税込¥64,7781セット(30袋×40個)3日以内出荷かつお、さばをベースにした和風だしです。塩、醤油が入っているのでお吸い物・煮物など、基本的な味付けがいりません。和風・洋風をとわずに、どなたでも簡単に、料亭の味・プロの味がご家庭で味わえます。保存環境常温入数1セット(40個入)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(65個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(25個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ
潤工社¥3,798税込¥4,1781巻翌々日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8889アズワン品番67-2254-10
ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から79日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
千代の一番 和風だし 味彩 8gx30包x40
千代の一番¥69,980税込¥75,5781セット(30包×40個)3日以内出荷鹿児島県産一本釣り鰹の本枯れ節と荒節、九州産原木栽培椎茸、道北産天然利尻昆布といった選りすぐりの国内産原料を使用。誰でも簡単に美味しく料理ができるように国産塩や甜菜糖などで基本ベースをだしパックの中に入れて作り上げました。だしパックを入れるだけ、煮出すだけ、ふりかけるだけ、和えるだけ、炊くだけの簡単料理を実現します。和・洋・中華など幅広い用途でお使いいただけます。保存環境常温入数1セット(40個入)![ロングフラッグ 旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184425-260417-02.jpg)
ロングフラッグ 旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥91税込¥1001本3日以内出荷インパクトのある長いフラッグ!。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの横長タイプのフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。セット内容本体のみ材質ポリエステル、木寸法(cm)旗:W70×H30 旗竿:40(Φ8mm)
...




































![ロングフラッグ 旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184425-260417-02.jpg)