ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)8.06タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])260寸法L(mm)270寸法F(mm)95寸法D(Φmm)88寸法l(mm)49寸法d(Φmm)45(H7)寸法I(mm)87.5スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.2
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型