カテゴリ

  • メカニカル部品(250)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(276)
  • IKO(日本トムソン)(168)
  • イマオコーポレーション(116)
  • エスコ(88)
  • NACHI(不二越)(78)
  • 廣杉計器(68)
  • TAKIGEN(タキゲン)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
  • KHK(小原歯車工業)(54)
  • 福井クラフト(51)
  • エレコム(43)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(42)
  • cotta(42)
  • MAC8(マックエイト)(39)
  • 三共製作所(37)
  • MIYOSHI(小西製作所)(36)
  • 水本機械製作所(35)
  • KANA(片山チエン)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-7h」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.09タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1500寸法L(mm)45寸法D(Φmm)22寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)21
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高トルク普及用(BD型)
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
    用途高精度小径用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質S45C質量(g)12.5タイプM型最高回転数(min-1[r.p.m])700寸法L(mm)30寸法D(Φmm)10寸法l(mm)9寸法d(Φmm)5(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)2.4
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.19タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])480寸法L(mm)71寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)26
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)0.17タイプBD型寸法L(mm)102寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)23寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)34スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)26
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)0.43タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])740寸法L(mm)100寸法F(mm)35寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)32.5スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    回転中に滑動する所にもご使用ください。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高トルク普及用(B型)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
  • カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-20KN

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)161.5タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M5×25L最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)56寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d1(Φmm)20(H7)寸法d2(Φmm)20(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)151キー溝(A×B)(mm)6×22.8
  • ネジ固定タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ネジ固定タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。 面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
  • カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-16KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-16KN

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)81タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M4×18L最高回転数(min-1[r.p.m])5000寸法L(mm)46寸法D(Φmm)34寸法l(mm)18寸法d1(Φmm)16(H7)寸法d2(Φmm)16(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)73キー溝(A×B)(mm)5×18.3
  • ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ゼロカップ キー溝付タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
    種類その他部品
  • ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-512

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,798税込5,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    タイプUPA寸法L(mm)38寸法H(mm)28寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法B(mm)14±0.02寸法d(Φmm)12(H7)寸法N(mm)8.5取付ねじM4×15L寸法G(mm)20寸法K(mm)10寸法P(Φmm)4.5締付ねじM5.0
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-25

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)2.22タイプBD型寸法L(mm)220寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)43寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)392
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)1.23タイプBD型寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)40寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)196
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-40 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-40

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)9.41タイプBD型寸法L(mm)350寸法F(mm)122寸法D(Φmm)80寸法l(mm)70寸法d(Φmm)40(H7)寸法I(mm)114スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1422
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)6.45タイプBD型寸法L(mm)310寸法F(mm)110寸法D(Φmm)70寸法l(mm)62寸法d(Φmm)35(H7)寸法I(mm)100スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)941
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ・高トルク普及用
    材質S45C質量(kg)4.15タイプBD型寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)588
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.06タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1900寸法L(mm)40寸法D(Φmm)18寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)12
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-20

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.61タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])770寸法L(mm)82寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)127
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-40 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-40

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)6.21タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)245寸法F(mm)85寸法D(Φmm)80寸法l(mm)44寸法d(Φmm)40(H7)寸法I(mm)80スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.14
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-14

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)0.31タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])810寸法L(mm)88寸法F(mm)32寸法D(Φmm)29寸法l(mm)16寸法d(Φmm)14(H7)寸法I(mm)28スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)芯振れ(m/m)0.1