用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])880
寸法L(mm)72
寸法D(Φmm)37
寸法l(mm)20
寸法d(Φmm)18(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)98
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類標準タイプ
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
種類軸付タイプ
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質S45C
タイプベアリングタイプKD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)2.02
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])880
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)39.5
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)108
1個
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
関連キーワード