7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)2.41 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])950 寸法L(mm)178 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)52.5 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)137
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.31 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])950 寸法L(mm)94 寸法D(Φmm)28 寸法l(mm)31.5 寸法d(Φmm)14(H7) スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)88
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • k950