マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
パイジョンパーツ PSシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
直角軸の取付に
仕様左締めサイズΦ13×25寸法F(mm)9寸法E(mm)9Φd16ΦD113寸法P(mm)7Φd26締付ねじ2-M3
PS201三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
直角軸の取り付けに
PS200に対して締付ネジが反対側に
仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ13×25備考右締め
マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 PS204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204形状片方ボス寸法ボス長L:25Φd6ΦD113ΦD26寸法E9寸法A14締付ねじM3
パイジョンパーツ P3シリーズ 片方ボス三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ13×28付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ P3シリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ13×25付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ P3シリーズ 右45°三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ13×25付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ P3シリーズ T字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ13×20付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
PS203三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
PS202とペアーで使用、斜め取付に
右45°
パイジョンパーツ P3シリーズ 左45°三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ13×25付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ P3シリーズ 右勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ13×25付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
PS202三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
PS203とペアーで使用、斜め取付に
左45°
マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PS203三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:203●締付ネジ方向:右締め形状クロス45°穴Φd16ΦD113Φd26寸法E9寸法P7寸法F9締付ねじ2-M3
マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PS202三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:202●締付ネジ方向:左締め形状クロス45°穴Φd16ΦD113Φd26寸法E9寸法P7寸法F9締付ねじ2-M3
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:110・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:40スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:40・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:20
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:95・スプラインスリーブ(SPO型)F1:45・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:40・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:25
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:110・スプラインスリーブ(SPAS型)F:45・スプラインスリーブ(SPAS型)H:40・スプラインスリーブ(SPAS型)l:28スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:40・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:20
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:90・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:25スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:95・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:45・スプラインスリーブ(SPOS型)H:40・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:40