カテゴリ

  • メカニカル部品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(55)
  • SMC(893)
  • コノエ(853)
  • 大阪魂(791)
  • KHK(小原歯車工業)(511)
  • エスコ(243)
  • ナベヤ(184)
  • ニューストロング販売(171)
  • TRUSCO(166)
  • イマオコーポレーション(150)
  • 岩田製作所(130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • 協育歯車(89)
  • 三木プーリ(81)
  • スーパーツール(62)
  • ノーブランド(58)
  • ParkerTAIYO(49)
  • MAZDA(マツダ)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45c」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-45C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-45C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプS型寸法L(mm)175山数12寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)105寸法d(Φmm)90最高使用温度(℃)70
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 M-5.0三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C質量(g)12.5タイプM型最高回転数(min-1[r.p.m])700寸法L(mm)30寸法D(Φmm)10寸法l(mm)9寸法d(Φmm)5(H7)芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)2.4
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.17タイプBD型寸法L(mm)102寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)23寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)34スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)26
ユニバーサルジョイント ロッドエンド 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ロッドエンド三好キカイ(旧:三好パイジョン)
769税込846
1個
当日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)31高さ(mm)12タイプロッドエンド表面処理ユニクロメッキ仕上げねじ寸法(mm)M6×1引張荷重(N)最大:1370RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)2.22タイプBD型寸法L(mm)220寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)43寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)392
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)1.23タイプBD型寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)40寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)196
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)4.15タイプBD型寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)588
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-40 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-40三好キカイ(旧:三好パイジョン)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)9.41タイプBD型寸法L(mm)350寸法F(mm)122寸法D(Φmm)80寸法l(mm)70寸法d(Φmm)40(H7)寸法I(mm)114スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1422
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-35三好キカイ(旧:三好パイジョン)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)6.45タイプBD型寸法L(mm)310寸法F(mm)110寸法D(Φmm)70寸法l(mm)62寸法d(Φmm)35(H7)寸法I(mm)100スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)941
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)2.41タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)137
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.11タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)68寸法D(Φmm)20寸法l(mm)23寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)31
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.31タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)94寸法D(Φmm)28寸法l(mm)31.5寸法d(Φmm)14(H7)スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)88
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.03タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)50寸法D(Φmm)12寸法l(mm)18寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)8
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)0.42タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)104寸法D(Φmm)32寸法l(mm)34.5寸法d(Φmm)16(H7)スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)30
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)0.19タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2000寸法L(mm)74寸法D(Φmm)25寸法l(mm)23.5寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)16
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.2タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1100寸法L(mm)84寸法D(Φmm)24寸法l(mm)29寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)55
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)0.87タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)124寸法D(Φmm)42寸法l(mm)37.5寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)54
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)1.35タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])1100寸法L(mm)140寸法D(Φmm)50寸法l(mm)39.5寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)78
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)0.1タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])2500寸法L(mm)62寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)8
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.06タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1500寸法L(mm)56寸法D(Φmm)16寸法l(mm)19寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)18
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,664税込7,330
1個
3日以内出荷
キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1パック(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
高精度小径用耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)1.57タイプBD型寸法L(mm)200寸法F(mm)70寸法D(Φmm)44寸法l(mm)41寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)65スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)265
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-60 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-60三好キカイ(旧:三好パイジョン)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)29.28タイプBD型寸法L(mm)485寸法F(mm)185寸法D(Φmm)120寸法l(mm)84寸法d(Φmm)60(H7)寸法I(mm)150スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)4511
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)13.32タイプBD型寸法L(mm)390寸法F(mm)140寸法D(Φmm)90寸法l(mm)76寸法d(Φmm)45(H7)寸法I(mm)125スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2010
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-50 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-50三好キカイ(旧:三好パイジョン)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)17.9タイプBD型寸法L(mm)426寸法F(mm)156寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)寸法I(mm)135スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2648
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-45 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-45三好キカイ(旧:三好パイジョン)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)8.61タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])300寸法L(mm)250寸法D(Φmm)90寸法l(mm)76寸法d(Φmm)45(H7)スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)2550
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
セパレートジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
割タイプのため、周辺機器を取り外すことなく取付・交換が可能になり、交換工数が大幅に削減されます。 グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応