カテゴリ
- 機構部品(26)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(2)
- SMC(476)
- NSK(日本精工)(92)
- KHK(小原歯車工業)(33)
- 岩田製作所(32)
- コノエ(29)
- イハラサイエンス(24)
- THK(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 東洋技研(22)
- MICROCHIP(21)
- カーシーカシマ(21)
- タカチ電機工業(20)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](19)
- OSG(オーエスジー)(17)
- 椿本チエイン(17)
- エレコム(16)
- コガネイ(16)
- ケナメタル(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ss-20」の検索結果
特価

角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥3,388~税込¥3,727~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
丸パイプ 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から5日以内出荷高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)種類標準タイプ
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS2020
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。全長(mm)2000肉厚(mm)2外径公差(mm)0~-0.05外径(mm)20
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
ステンレスパイプ 20MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥149,800税込¥164,7801パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,690~税込¥8,459~特価1個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20550K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)550肉厚(mm)1.2辺(mm)□20
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20350K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)350肉厚(mm)1.2辺(mm)□20
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20300K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,686税込¥4,0551個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20200K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,221税込¥3,5431個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)200肉厚(mm)1.2辺(mm)□20
角シャフト 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KER
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KER
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,405税込¥10,3461個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)350肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20500KEL
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,182税込¥12,3001個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):500●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)550肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS201000K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。全長(mm)1000肉厚(mm)1.2辺(mm)□20公差(mm)辺寸法:0~-0.12
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20500KER
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,182税込¥12,3001個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):500●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)550肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KEL
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20300KEL
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):300●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)350肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
定尺目盛マルパイプ パイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷酸性処理による凸版加工を施したエッチング目盛マルパイプです。目盛は薬品や摩耗に強い製品です。用途位置決め、調整用に。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺目盛マルパイプ
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20150KEL
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。全長(mm)200肉厚(mm)1.2目盛左方向目盛(mm)(有効)150辺(mm)□20公差(mm)辺寸法:0~-0.12無地部余分(mm)50×1
SS2009-2000
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷外径16基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-5878材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)20高さ(mm)20タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20150KER
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。全長(mm)200肉厚(mm)1.2目盛右方向目盛(mm)(有効)150辺(mm)□20公差(mm)辺寸法:0~-0.12無地部余分(mm)50×1
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MSS-2.0
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,198税込¥9,0181個31日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。材質SUS316質量(g)2.5タイプMSS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)15寸法D(Φmm)6寸法l(mm)4寸法d(Φmm)2(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥79,325税込¥87,2581個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:90スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:110・スプラインスリーブ(SPAS型)F:45・スプラインスリーブ(SPAS型)H:40・スプラインスリーブ(SPAS型)l:28スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:40・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:20
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥67,374税込¥74,1111個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:22シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):600・スプラインシャフト(SPSS型)L1:510シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:90・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:25スプライン寸法(mm)18×22×5.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:95・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:45・スプラインスリーブ(SPOS型)H:40・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:40