ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)のページです。ナビス(アズワン)は、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在640件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
アズワンの紙コップナビス(アズワン)当日出荷
無地の紙コップです。飲用にも検査用にもお使いいただけます。
材質バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)寸法(mm)145×95色白箱寸法(mm)165×100×75細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
マジックベルトナビス(アズワン)(7件のレビュー)当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
プラスチック手袋 パウダー無ナビス(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上全長(mm)250全長(cm)25手のひらまわり(cm)25±1
マジックベルトナビス(アズワン)(14件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
小分け 伸縮包帯 ベスケアナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)伸縮率(倍)約3
ベスケアアルコール綿ナビス(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため、衛生的に使用可能です。
成分(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量材質綿100%寸法(mm)40×40、パック:127×127×38.5アズワン品番7-6208-11医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ナビロール手袋 100枚入りナビス(アズワン)当日出荷
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
仕様全面エンボス加工、左右兼用材質ラテックス全長240mm規格ASTM・FDA規格適合品
止血バンドナビス(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
業務用アルコール製剤用空容器ナビス(アズワン)当日出荷
ボトルの口が広いため、詰替えが容易です。
効果その他容量500mL空容器アズワン品番3-5377-11
アズワンの紙コップナビス(アズワン)¥6,898~税込¥7,588~
1ケース(20袋×100個)ほか
当日出荷
無地の紙コップです。
飲用にも検査用にもお使いいただけます。
材質バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
サージカルマスクナビス(アズワン)当日出荷
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)燃焼性Class1細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ナビロール医療ニトリル手袋(パウダーフリー)ナビス(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応材質ニトリル(装着側/クロリネーション)厚さ(mm)0.05(掌部)全長(mm)240タイプ左右兼用加工指先エンボス加工箱寸法(mm)200×110×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003関連資料(0.27MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
業務用中性洗剤ナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。
調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。
4本セット(注文コード 73665996 )には650mL空ボトル(注文コード00400837)が付属
希釈ボトルは4~10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。
効果その他質量(kg)4.5kg主成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン))液性中性
洗浄ボトル 450mLナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)サイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60
爪やすりナビス(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
両面タイプで粗さの異なる2種類のヤスリを使い分けられます。
オートクレーブ可。
材質ステンレス全長(mm)100アズワン品番7-4868-01
錠剤クラッシャーナビス(アズワン)(12件のレビュー)当日出荷
錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。
下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール寸法(mm)Φ55×H44アズワン品番8-7224-01松吉医科器械コード24-3334-00
さわやか食事用エプロンナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
洗濯して、清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。おしゃれな柄の防水エプロンです。軽くて丈夫な生地です。
ナビロール手袋 L 100枚入りナビス(アズワン)欠品中
パウダーレスで、しかも天然ゴムに含まれるアレルゲン対策により、手荒れや炎症を軽減します。
指や手のひら全面に滑り止め加工を施しています。
伸縮性に優れた高級ラテックスを使用しています。
サイズL仕様全面エンボス加工、左右兼用材質ラテックス全長240mm規格ASTM・FDA規格適合品アズワン品番0-3593-21
ベスケア カット綿 40-500Gナビス(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを押さえています。
適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。
仕様約1600枚材質綿100%寸法(mm)40×40アズワン品番8-2442-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000011医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポちりとり dustpan 1袋(40枚入)ナビス(アズワン)当日出荷
感染予防、嘔吐物処理に大活躍!
使い切りタイプのちりとりです。
容易に組み立ててすぐに使用できます。
仕様組み立て式材質段ボールサイズ約220×170mmアズワン品番7-1338-01
脱衣カゴナビス(アズワン)(3件のレビュー)当日出荷
取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
用途ごとに色分けして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)内寸法(mm)470×340×153外寸(mm)511×380×165外寸法(mm)511×380×165
ディスポ開口器 ナビマウスナビス(アズワン)当日出荷
安価な使い切りタイプ!
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)【煮沸】80まで
エコノミー紙コップ 150mL 1000個入ナビス(アズワン)¥3,198税込¥3,518
1ケース(1000個)
当日出荷
材質紙(内面PE(ポリエチレン)コーティング)容量(mL)150寸法(mm)Φ64×Φ44×72アズワン品番7-1389-01
ソフトクールンナビス(アズワン)(2件のレビュー)当日出荷
額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。扱いやすいサイズで、局部アイシングにピッタリ。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。ハーフタイプとレギュラータイプは外装は安心の二重構造です。
ボックスホルダーナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
業務用アルコール製剤ナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
調理器具に強力な除菌効果を発揮するアルコール製剤です。
食品添加物成分で強力に除菌します。
弱酸性ですので、エタノール濃度が低くても高い除菌効果を発揮します。
食品の品質保持にも使用できます。
効果除菌成分エタノール(58%)・食品添加物(DL-リンゴ酸・グリセリン脂肪酸エステル)・精製水容量5L×1本入液性弱酸性アズワン品番3-5377-01
スウィングペールナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
両面投入タイプです。
スリムタイプでスイング蓋付きのごみ箱です。
狭い幅にもスリムに収納できます。
空間に溶け込むナチュラルカラーとシンプルシルエットです。
並べても場所をとらないので分別廃棄に便利です。
本体内側上部にゴミ箱ホルダーが付いています。
ネックストラップナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
首から下げても白衣のポケットに収納できます
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
容易に長さ調節ができます。
長さ(mm)800~1600寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600材質テープ/ポリエステル、取付具/ポリアセタール
検診用ロールシーツ グリーンナビス(アズワン)当日出荷
材質表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水色グリーン全長(m)36(120枚連取り)寸法(縦×横)(mm)370×300アズワン品番0-4325-02
リールストラップナビス(アズワン)当日出荷
回診中にポケットに常備しておきたい小物を保持できます。
伸縮式で、使用する時は手元まで引き伸ばせます。
コード長さ(mm)最大590仕様クリップ付き材質本体/スチールメッキ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)32.5×15アズワン品番8-7573-01
救急バッグセットナビス(アズワン)当日出荷から12日以内出荷
救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTBには予測式体温計(20秒計測)、NCBには非接触体温計(1秒計測)が入っており、救急時に迅速な対応が可能です。天面のフラップが大きく開くため、内容物の確認や取り出しが容易です。前ポケットには3サイズのループを設けており、ペンや体温計のほか様々な備品が収納可能です。
ナーシングスコープ 外バネタイプナビス(アズワン)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080医薬品医療機器等法一般医療機器
プロシェア識別バンドナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250適合(周囲)95~230mm寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230