移動式検査台 GRACEII グレイス2 TRシリーズナビス(アズワン)41日以内出荷
寝台部の高さは電動で調整できます※ハンドスイッチ・フットスイッチ付属。背もたれ角度は手動で調整できます。フットレストは背もたれ角度に連動するためベッド型にも車いす型にも体位を変換することができます。背もたれ角度のロック解除レバーは背面からも側面からも操作しやすい仕様です。サイドガードは寝台部から高さ240*mm*あるため安心です処置の邪魔にならないよう真下に下げることができます。イルリガートル架は座面の前後左右のいずれかに設置することができます。便利なシューズ置きが標準付属です。
その他【トレンデレンブルグ体位】水平角-10度【昇降可能回数】約50回(バッテリー搭載モデル 6時間フル充電時)付属品ハンドスイッチ、シューズ置き、まくら、安全ベルト、フットスイッチ・取付ホルダー(搭載モデルのみ)、バッテリー(搭載モデルのみ)材質本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、本体マット・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))質量(kg)65高さ(mm)【サイドガード】マット天面から240電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)MAX144耐荷重(kg)静止時/200、昇降時/150背もたれ70度本体サイズ(mm)ベッド型時/750×1890×740~1040、車いす型時/750×1401×1288電源コード約3.2mベッド寸法(mm)650×1890×500~800