特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,937件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワー用車いす ナビス(アズワン)シャワー用車いすナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
後輪が座面より後ろに配置されており、後方に転倒しにくい構造です。座面は排水性が良く、冷たさを感じない発泡PEフォームです。アームレストと介助用ハンドルは高さ調整が可能です。フットレストは跳ね上げることができますので乗降する際に邪魔になりません。
アズワン品番7-5421-11
JUST注射台交換用クッション ナビス(アズワン)JUST注射台交換用クッションナビス(アズワン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
JUST注射台の交換用クッションです。
アズワン品番7-1233-11
ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 ナビス(アズワン)ストップウォッチ 中国語版校正証明書付ナビス(アズワン)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ネックストラップ付きです。
仕様計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。最大計時23時間59分59.99秒アズワン品番8-5960-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ストップウォッチ 英語版校正証明書付 ナビス(アズワン)ストップウォッチ 英語版校正証明書付ナビス(アズワン)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ネックストラップ付きです。
仕様計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。最大計時23時間59分59.99秒アズワン品番8-5960-01-56校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】マットレス運搬カート SCM-1450 ナビス(アズワン)【レンタル】マットレス運搬カート SCM-1450ナビス(アズワン)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
マットレスの運搬、保管に使用できます。マットレスをらくらく移動!
【レンタル】錠剤除包器 TS-H ナビス(アズワン)【レンタル】錠剤除包器 TS-Hナビス(アズワン)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
【レンタル】軽量アルミ点滴台 持ち運び台 NDIV-A2 ナビス(アズワン)【レンタル】軽量アルミ点滴台 持ち運び台 NDIV-A2ナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びしやすい点滴台です。
【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー ナビス(アズワン)【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルーナビス(アズワン)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
【レンタル】ナースカート 昇降タイプ ホワイト ナビス(アズワン)【レンタル】ナースカート 昇降タイプ ホワイトナビス(アズワン)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
【レンタル】ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー カッター付 MB-5×300 ナビス(アズワン)【レンタル】ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー カッター付 MB-5×300ナビス(アズワン)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
5mm幅で滅菌バッグをしっかりシールします。滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態でシールができます。※本製品のヒーターは下側に付いていますので、滅菌バッグのフィルム面を下側にセットした方が強く溶着されます。※使用する滅菌バッグによってはフィルム面を上側にセットした状態でシールできない場合や溶着が弱くなることがございます。フィルム面を上側にセットして溶着が弱い場合:(1)フィルム面を下側にセットする。または(2)通電時間を長くセットする。フィルム面を下側にセットしてフィルムが溶けすぎている場合:(1)フィルム面を上側にセットする。または(2)通電時間を短くセットする。スライド式のカッター付きです。
手首式血圧計 ナビス(アズワン)手首式血圧計ナビス(アズワン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
仕様腕帯:フィット性検知機能付き、記憶機能(メモリ):30回、平均値:有、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、自動電源オフ:有、付属品収納ケース、血圧記録表材質カフ:ナイロン、ムチスパンデックス寸法(mm)81×66×22質量(g)112(乾電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定方法オシロメトリック法測定範囲(mmHg)0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~199電池寿命約780回時計機能アズワン品番7-868-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00088000適合腕周(cm)約13.5~19.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付ナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。 引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。 すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。 引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。 キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。 すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
仕様仕切り板取り付け可能数:1~4段目/小用横・小用縦各5枚、5段目/大用横5枚付属品蘇生板:500×860×13.6mm(2.8kg)材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板質量(kg)55ピンク耐荷重(kg/段)約30キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)天板寸法(mm)549×419、補助天板:449×419寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155キャスター径(Φmm)130アズワン品番7-9782-01引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) ※( )内寸法は向板・側板の高さ。
患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズ ナビス(アズワン)患者用いす ピコラ 円盤脚 KKシリーズナビス(アズワン)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
患者の立ち座りにやさしいアームレスト付きです。 背もたれは触診に配慮した高さです。 患者がつまずきにくい薄型の円盤脚です。 座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。 立ち座りに配慮した肘掛け付きです。
仕様円盤脚材質座面/ビニールレザー張り・モールドウレタンフォーム、背/ビニールレザー張り・スラブウレタン、アームレスト・背裏/PP、円盤脚/アルミダイカスト質量(kg)12.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×545×605~695ベース径(Φmm)500昇降方式ガスシリンダー式座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×440×390~480
コンパクト洗髪台車 本体セット ナビス(アズワン)コンパクト洗髪台車 本体セットナビス(アズワン)
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。 手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。 手動ポンプは容易にセットできます。 ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。 ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。 電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)シルバータンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)本体質量(kg)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370吐出量シャワー:ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)キャスター径(Φmm)75アズワン品番7-9656-01有効寸法(mm)棚:450×300棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズ ナビス(アズワン)アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズナビス(アズワン)
32,980税込36,278
1ケース(20箱)
翌々日出荷
清潔に保管しやすい箱入りです。
材質PP(ポリプロピレン)サイズフリー袖丈(cm)約6身幅(cm)約6.6身丈(cm)約11.4
エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 ナビス(アズワン)エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応ナビス(アズワン)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655電源(AC V)100 50/60Hzアズワン品番7-9192-02フード(mm)580×700×500
ライトなおむつ交換車 本体 ナビス(アズワン)ライトなおむつ交換車 本体ナビス(アズワン)
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。 着脱が簡単なフタ付きリネン袋が付属しています。 開閉式の作業台が付属しています。 オプションの樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取付可能です。 アルティアハーフトレーに対応しています。
セット内容リネン袋(0-1643-12)×1個、アルティアハーフトレー(8-5866-14)×1個材質フレーム/アルミニウム、底板・持ち手・仕切/ステンレス、作業台/スチール、樹脂部/PP(ポリプロピレン)、リネン袋/ターポリン寸法(mm)680×455×1000質量(kg)約8キャスターΦ100mm双輪ウレタン製(対角ストッパー付き)、交換用キャスター:ナビスキャスターΦ100 ネジ S有り(品番/8-2167-02-02)アズワン品番7-8368-01
ミキシングカート メディロックシステム ナビス(アズワン)ミキシングカート メディロックシステムナビス(アズワン)
239,800税込263,780
1個
当日出荷
ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。 ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。 別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)、レール/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ポリアミド質量(kg)約53キャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196収納数トレイ最大18個アズワン品番7-822-01ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロックトレー有効内寸法(mm)262×372×97
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用 ナビス(アズワン)超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用ナビス(アズワン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)172×105×195電源(AC V)100~240 50/60Hz 2Aタイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)適合容器外径(Φmm)~51アズワン品番7-7698-02
新生児ベッド用コット ナビス(アズワン)新生児ベッド用コットナビス(アズワン)
52,980税込58,278
1個
13日以内出荷
材質アクリル樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×415×265アズワン品番7-3426-11
救急カート 酸素ボンベホルダー+サイドレール ナビス(アズワン)救急カート 酸素ボンベホルダー+サイドレールナビス(アズワン)
8,398税込9,238
1個
12日以内出荷
適合本体7-8146-21材質スチールタイプ酸素ボンベホルダー+サイドレール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×395アズワン品番7-8146-35
救急カート IVスタンド ナビス(アズワン)救急カート IVスタンドナビス(アズワン)
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
適合本体7-8146-21全長(mm)約700~1225タイプIVスタンドアズワン品番7-8146-32
ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ ナビス(アズワン)ミニ踏み台 2段 MS2シリーズナビス(アズワン)
21,980税込24,178
1台
17日以内出荷から23日以内出荷
豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。 レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。 昇降のアシストに。
材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)8.1タイプ2段耐荷重(kg)200
ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ ナビス(アズワン)ミニ踏み台 1段 MS1シリーズナビス(アズワン)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。 レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。 昇降のアシストに。
材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)2.5タイプ1段耐荷重(kg)200
ボックスホルダー MG ナビス(アズワン)ボックスホルダー MGナビス(アズワン)
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
手袋やマスク、エプロン等のケースを壁に設置するためのホルダーです。 背面にマグネットが付いておりますので、磁性のある壁面やキャビネット等に取り付けることができます。 組み立て済みのため、すぐにご使用いただけます。 幅方向が自在に可変しますので様々なケースサイズに対応します(初期有効内寸法:約290mm)。 取出し口が下を向きますので取出し口に埃がつきにくく、箱の中身が手前にくるためいつでも取り出しやすいです。
仕様マグネット型1段材質ホルダー部/ABS樹脂、取付プレート/ステンレス(SUS304)、マグネット厚さ(mm)約225(壁面からの)寸法(mm)330×250アズワン品番8-364-01有効寸法(mm)ホルダー部:幅/160~295
床頭台 BS30シリーズ ナビス(アズワン)床頭台 BS30シリーズナビス(アズワン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
引出しは安心な鍵付きです。 作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール幅(mm)460質量(kg)17.8高さ(mm)752奥行(mm)460耐荷重(kg)収納式テーブル:3キャスター約Φ50mmナイロン製(前輪ストッパー付き)テーブル寸法(mm)収納式テーブル:330×258有効内寸法(mm)378×439×452
折りたたみベッド ナビス(アズワン)折りたたみベッドナビス(アズワン)
109,800税込120,780
1台
30日以内出荷
折りたたんで省スペースでの収納が可能です。 マット部はアルコールや次亜塩素酸で清拭できます。 キャスター付で移動も便利。 指はさみ防止機能付きのため、開閉時も安心です。
材質マット部/抗菌レザー張り(アルコール・次亜塩素酸ナトリウム対応)、脚部/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×500折りたたみ寸法(mm)700×390×1160
コンパクト洗髪台車 本体セット ナビス(アズワン)コンパクト洗髪台車 本体セットナビス(アズワン)
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。 手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。 手動ポンプは容易にセットできます。 ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。 ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。 電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370吐出量ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)キャスター径(Φmm)75質量(kg/セット)約14アズワン品番7-9656-01タンク容量給水タンク/20L、排水バケツ/20L棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115棚有効寸法(mm)450×300mm
34トレイ・バスケット 名札・処方箋用ホルダー ナビス(アズワン)34トレイ・バスケット 名札・処方箋用ホルダーナビス(アズワン)
759税込835
1個
33日以内出荷
ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止)質量(kg)0.083タイプ名札・処方箋ホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×93×35アズワン品番7-9655-15
34トレイ・バスケット バスケット 3410 ナビス(アズワン)34トレイ・バスケット バスケット 3410ナビス(アズワン)
4,798税込5,278
1個
33日以内出荷
国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。 別売の仕切板を取り付けることで、効率よく収納できます。 名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止)質量(kg)0.7タイプバスケット耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×108アズワン品番7-9655-12有効内寸法(mm)245×345×102
34トレイ・バスケット トレイ 3405 ナビス(アズワン)34トレイ・バスケット トレイ 3405ナビス(アズワン)
3,898税込4,288
1個
33日以内出荷
国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。 名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質ABS(持続性帯電防止)質量(kg)0.5タイプトレイ耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×55アズワン品番7-9655-11有効内寸法(mm)245×345×52
64棚板 SS-64シリーズ ナビス(アズワン)64棚板 SS-64シリーズナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1枚
33日以内出荷
国際標準規格(ISO3394)対応の64トレイを収納できる、間口600mmのキャビネットに収納することができます。 34トレイを2個収納することができ、64トレイのように使用できます。
材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×403×20アズワン品番7-9654-03
64棚板 SS-64シリーズ ナビス(アズワン)64棚板 SS-64シリーズナビス(アズワン)
6,698税込7,368
1枚
33日以内出荷
国際標準規格(ISO3394)対応の64トレイを収納できる、間口600mmのキャビネットに収納することができます。
耐荷重(kg)10
バスケット6417用仕切板 ナビス(アズワン)バスケット6417用仕切板ナビス(アズワン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
バスケット6410用仕切板 ナビス(アズワン)バスケット6410用仕切板ナビス(アズワン)
909税込1,000
1個
翌々日出荷
バスケット ナビス(アズワン)バスケットナビス(アズワン)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
材質ABS(持続性帯電防止)耐荷重(kg)10
保冷剤 ハードケース 265×200×35mm ナビス(アズワン)保冷剤 ハードケース 265×200×35mmナビス(アズワン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ご遺体を5℃以下に保冷することで、腐敗の進行を抑えます。 繰り返し使用できるため、ドライアイスと比べてランニングコストを抑えられます。 ハードケースの保冷剤です。
材質外装/HDPE(高密度ポリエチレン)、内容物/水・塩化物・防腐剤質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×200×35アズワン品番7-956-01保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)推奨使用本数成人男性で4~6個程度
アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズ ナビス(アズワン)アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズナビス(アズワン)
32,980税込36,278
1ケース(20箱)
翌々日出荷
清潔に保管しやすい箱入りです。
仕様得々材質PP(ポリプロピレン)袖丈(cm)60身幅(cm)66身丈(cm)114
中継ケーブル ネルコア互換 NVシリーズ ナビス(アズワン)中継ケーブル ネルコア互換 NVシリーズナビス(アズワン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカーネルコア
中継ケーブル 日本光電互換 NVシリーズ ナビス(アズワン)中継ケーブル 日本光電互換 NVシリーズナビス(アズワン)
13,380税込14,718
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカー日本光電