- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナビス(アズワン)
- 3ページ目
3ページ目: ナビス(アズワン)のすべての商品
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
嘔吐処理時に必要なものが揃った対策キットです。1人分をコンパクトにまとめました。イザという時の備蓄に!
仕様●セット内容、ペーパータオル:10枚、ポリ手袋:4枚、手提げポリ袋:2枚、マスク:1枚、靴カバー(ショート):1足、エプロン:1枚、チリトリ:1枚 ※1、嘔吐物凝固剤:1袋(100g)、取扱説明書:1枚●凝固剤成分:高吸水性ポリマー・パルプ材混合物
タイプ凝固剤入り
アズワン品番7-1084-13
特性凝固剤入り
1セット
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
毛羽立ちを抑えて使用しやすいロール状のコットンです。
歯科等の治療に適しています。
混率(%)綿100
追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。
仕様文字入札/両面テープ付き
内寸法(mm)69×35×4
密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。肌なじみの良い密着タイプ
アズワン品番8-2602-24
押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-02
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1箱(50枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
ラテックスフリーで安心して使用できます。圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。およそ1.4倍の伸縮があります。切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。駆血バンドとしても使用可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端
付属品収納ケース
電源CR1632×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測・実測式(腋専用)
測定時間予測/約20秒、実測/約10分
機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5
アズワン品番7-4902-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000
防水性一部防浸(JIS T1140:2005)
検温部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
測定精度(℃)±0.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)115
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番8-2601-14
幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
吸水防水タイプで柔らかな風合いの防水シーツです。
展開しやすいジャバラ折りです。
様々な用途に使える便利な汎用シーツ
材質レーヨン不織布(30g)・PE(ポリエチレン)
額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付いています。
肌触りのよい、吸汗パッド付きです。
ひもタイプですので頭部にしっかりフィットし、衛生的なディスポタイプです。
材質本体・トップ・ひも/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パッド/レーヨン不織布
アズワン品番8-2316-11
1箱(50枚)
¥3,762
税込¥4,138
当日出荷
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
低価格のため、毎日の感染対策に適しています。
取り出しやすいポップアップタイプです。
首の後ろのループと両腰脇に切れ目が入っているため、容易に切り外せます。
サイズ(幅)760×(丈)1280mm
仕様フリーサイズ
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.018
寸法(mm)(胴紐)480、(首穴)約205×195
アズワン品番8-8782-01
1箱(100枚)
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
履きやすさに優れています。
個包装で、衛生的です。
経済的な不織布製のスリッパです。
材質本体/不織布、靴底/EVA、芯材/厚紙(スタンダードのみ)
サイズ(cm)27
全長(cm)27
アズワン品番8-2590-02
1箱(50足)
¥6,930
税込¥7,623
当日出荷
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。
材質綿100%
手術時の清潔野確保やギブスの下巻等に使用可能な綿100%のチューブ包帯です。お好きな長さにカットし、滅菌してお使いいただけます。優れた通気性と吸湿性
材質綿100%
ワンタッチで取り外しが可能です。ラテックスフリーのベルトです。
材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂
ベルト幅W×長さL(mm)24×420
ベルト厚(mm)2
把持部にタングステンカーバイトがついていますので、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS410)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201503
医薬品医療機器等法一般医療機器
体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。
アズワン品番8-629-01
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。
乱糸が出ない加工を施しています。
手術・処置など幅広い用途に。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
寸法(mm)【展開時】300×300
混率(%)綿100
寸法(cm)30×30
質量(g/枚)約3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)200×300
ベルト長さ(cm)約85~141
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
アルミ製チャック袋入りです。
成分高吸収ポリマー、パルプ、顔料
アズワン品番8-9972-01
1個(100g)
¥449
税込¥494
欠品中
色ブルー
材質PP(ポリプロピレン)不織布(14g/m2)
サイズフリーサイズ
アズワン品番8-8363-02
1箱(100枚)
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
汚物・嘔吐物にふりかけて1分間放置すると水分を吸収し固まりますので、ほうきで掃く等容易に処理できます。
手を汚さずに汚物を素早く固め処理ができ、感染を予防します。
仕様固めてクリーンポイ
タイプ汚物処理剤(ボトルタイプ)
主成分ボトルタイプ/高吸水性ポリマー、スプレータイプ/安定化ニ酸化塩素(除菌成分)・ヒノキ精油・ひば精油(消臭成分)・乳化剤
アズワン品番8-8137-01
1本(200g)
¥1,535
税込¥1,689
当日出荷
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール
開口角(°)180°
棚板調整ピッチ(mm)20
コストパフォーマンスに優れたポリ手袋です。
左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます(エンボス無し)。
頻繁に取り換える作業に適しています。
材質PE(ポリエチレン)
タイプエンボス無し
厚さ(μm)25
クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済・使い捨てタイプです。
アズワン品番7-4284-11