庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。
ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム
寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力180W
安全装置温度ヒューズ
外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350
温度調節バイメタル式、サーモスタット
アズワン品番0-6197-01
庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)
庫内温度(℃)70±10
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
電源(V)AC100(50/60Hz)200W
キャスター径(Φmm)75
庫内温度(℃)70±10
小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個
種別おしぼり150~200本収納
材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
寸法(mm)【バスケット】350×295×130
質量(kg)約8
容量(L)約38(おしぼり約150~200本)
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)274×255×95
アズワン品番0-4589-12
庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
関連キーワード