14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。
付属品棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚 材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金 質量(kg)4.5 容量(L)7(おしぼり約35本) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)130 温度調節バイメタル式サーモスタット×1個 外寸法(mm)330×280×360 アズワン品番8-810-01 庫内寸法(mm)255×195×145 庫内温度(℃)約75±10(庫内中央部)
1個
14,998 税込16,498
10日以内出荷

1台で2段階の温度設定で使用できます。 HIGHモードでは約75℃前後、LOWモードでは約45℃前後で安定した温度をキープします。
仕様●容量(L):20(おしぼり約70本)●外寸法:(幅)450×(奥行)285×(高さ)330mm●庫内寸法:(幅)375×(奥行)215×(高さ)240mm●重量:7kg●材質:本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:200W●庫内温度:HIGHモード/約75℃±10℃、LOWモード/約45℃±10℃(庫内中央部)●温度調節方式/バイメタル式サーモスタット 2個●付属品:棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。 アズワン品番8-438-01
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ 電源(V)AC100(50/60Hz)30W 適合径(Φmm)【容器】~51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150 温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位) 材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金 仕様超音波ゲル2本用 アズワン品番7-9963-01
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。 ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚 材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム 寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm 質量(kg)約6 電源AC100V 50/60Hz 消費電力180W 安全装置温度ヒューズ 外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350 温度調節バイメタル式、サーモスタット アズワン品番0-6197-01 庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段) 庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本) 庫内温度(℃)70±10
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム 寸法(mm)180×95×95 電源AC100~240V 50/60Hz 2A タイマー設定0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-01
1本
25,900 税込28,490
4日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)172×105×195 電源AC100~240V 50/60Hz 2A 設定時間ON/OFFタイマー:0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。 挿入口がチャックシールになっています。 HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。 タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。
材質PET/AL/PE
1袋(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)172×105×195 電源(AC V)100~240 50/60Hz 2A タイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合容器外径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51 寸法(mm)172×105×195 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) タイマー設定0分~23時間59分 電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A 材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ナビス(アズワン)タオル保温庫
消費電力400W(200W×2段) 質量(kg)約12 容量約18L×2段(おしぼり約130~160本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×310×595 安全装置温度ヒューズ 温度調節バイメタル式サーモスタット アズワン品番0-8200-01 庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)×2個 庫内温度(℃)70℃±10℃
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ナビス(アズワン)清拭車
タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 電源(V)AC100(50/60Hz)200W キャスター径(Φmm)75 庫内温度(℃)70±10
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)オムツ交換車
静音性に優れた大型双輪キャスターですので、軽い力でスムーズに動かすことができます。 天板と中段棚板は騒音を発生しにくい木製で、耐薬品性が高くキズが付きにくい表面加工を施しています。 便利な収納式フックが2個付いています。 タオルウォーマーを使用した際に、横開き扉が接触しないよう、天板の枠を低く設定しています(柵高さ36mm)。
付属品足踏みぺダル式ダストボックス×1個(35L・ポリプロピレン製) 材質フレーム・底棚板/スチール(メラミン焼付塗装)、天板・中段棚板/木(メラミン化粧合板) 質量(kg)24 キャスターΦ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×920 アズワン品番8-6973-01 棚板有効寸法(mm)550×400
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

上段トレーは両方向にスライドできます。ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏みペダル式です。キャスターはすべてストッパー付きの静音キャスターを使用しています。天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。
仕様タオルウォーマー付き 付属品ダストボックス×1個・トレー×1個・アミかご×1個 材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、天板/メラミン化合板、収納ケース・ダストボックス/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)本体:約22、タオルウォーマー:7 サイズ外寸法/450×285×330mm、内寸法/375×215×240mm 容量20L(おしぼり約70本収納) 電源AC100V 50/60Hz キャスターΦ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) 天板寸法(mm)450×400 ケース寸法(mm)460×340×255 安全装置温度ヒューズ ダストボックス容量(L)25L 棚段数(段)2 アズワン品番8-9979-12 庫内温度(℃)タオルウォーマー:75±10(庫内中央部) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)790×450×930(タオルウォーマー除く)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個 種別おしぼり150~200本収納 材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材 寸法(mm)【バスケット】350×295×130 質量(kg)約8 容量(L)約38(おしぼり約150~200本) 電源(V)AC100(50/60Hz)570W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)274×255×95 アズワン品番0-4589-12 庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷